Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2FGN9 L-klemme Økonomi 12 tommer 4 3/4 tommer D | AB9VET

WESTWARD 2FGN9 L-klemme Økonomi 12 tommer 4 3/4 tommer D

På lager
Vare: AB9VET Modell: 2FGN9
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
655NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Klemme
StangmaterialeKarbonstål
HåndteringsmaterialeStål
Maks. Kjeveåpning12 "
Nominelt klemmetrykk2600 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)1-3/16 x 9/16
Åpning12 inn.
PutetypeSving, glatt
Spindel Dia.7/8 tommer
Halsdybde4-3 / 4 "
typenØkonomi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6145
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjeveåpningPris
WESTWARD 2FGN7 L-klemme Økonomi 8 Tommer 4 3/4 Tommer D | AB9VEQ 2FGN78"1 137 NOK
WESTWARD 2FGN8 L-klemme Økonomi 10 tommer 4 3/4 tommer D | AB9VER 2FGN810 "556NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2FGN9 L-klemme Økonomi 12 tommer 4 3/4 tommer D
655NOK / enhet