Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10D552 8 tommers stangklemme skrallehåndtak | AA2CEE

WESTWARD 10D552 8 tommers stangklemme skrallehåndtak

På lager
Vare: AA2CEE Modell: 10D552
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
605NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigjusterbar stålstangklemme
StangmaterialeStål
Barstørrelse3 / 4x3 / 8 tommer
Stangtykkelse (inn.)3/8
Stangbredde (in.)3/4
Klem ansikt (inn.)0
Handle Lengde0"
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet550 lb.
Maks. Kjeveåpning8 "inn
Nominelt klemmetrykk550
Nominell skinnestørrelse (in.)3 / 4x3 / 8
Åpning8 "inn
PutetypeN / A
Skruestørrelse0"
Spindel Dia.N / A
Svingbar puteN / A
Dreie typeNei
Halsdybde4i
typenSkralle Type

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeLastekapasitetMaks. KjeveåpningPutetypeSkruestørrelseHalsdybdetypenPris
WESTWARD 10D566 stangklemme Heavy Duty 12 tommers åpning | AA2CEU 10D5665.5 "4500 lb.12iGlattfase 27/32 "6.875Heavy Duty1 711 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10D552 8 tommers stangklemme skrallehåndtak
605NOK / enhet