WESTWARD 10D566 stangklemme Heavy Duty 12 tommers åpning | AA2CEU

WESTWARD 10D566 Bar Clamp Heavy Duty 12 tommers åpning

På lager
Vare: AA2CEU Modell: 10D566

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 711 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigjusterbar stålstangklemme
StangmaterialeStål
Barstørrelse7/16x 5-1/2 In.
Stangtykkelse (inn.)7/16
Stangbredde (in.)5-1/2
Klem ansikt (inn.)fase 1-5 / 8
Handle Lengde5.5 "
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet4500 lb.
Maks. Kjeveåpning12i
Nominelt klemmetrykk4,500
Nominell skinnestørrelse (in.)1-17/32 x 25/32
Åpning12i
PutetypeGlatt
Skruestørrelsefase 27/32 "
Spindel Dia.fase 27/32 In.
Svingbar putefase 1-5 / 8 x 5/8 tommer
Dreie typeJa
Halsdybde6.875
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.49
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8205700090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeLastekapasitetMaks. KjeveåpningPutetypeSkruestørrelseHalsdybdetypenPris
WESTWARD 10D552 8 tommers stangklemme skrallehåndtak | AA2CEE 10D5520"550 lb.8 "innN / A0"4iSkralle Type605NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10D566 Bar Clamp Heavy Duty 12 tommers åpning
1 711 NOK / enhet