Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10D601 L-klemme Light Duty 6 Ln | AA2CGE

WESTWARD 10D601 L-klemme Light Duty 6 Ln

På lager
Vare: AA2CGE Modell: 10D601
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
406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeStål
Barstørrelse5/16 x 3-17 / 32 tommer
Stangtykkelse (inn.)5/16
Stangbredde (in.)3-17/32
Klem ansikt (inn.)phase1
Handle Lengde3 17 / 32 "
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet600 lb.
Maks. Kjeveåpning6.75
Nominelt klemmetrykk600
Nominell skinnestørrelse (in.)5/8 X 9/32
Åpning6i
PutetypeGlatt
Skruestørrelsefase 17/32 "
Spindel Dia.fase 17/32 In.
Svingbar putefase 1 x 15/32 tommer
Dreie typeJa
Halsdybde3.125
typenLett arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6255
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205700090
OpprinnelseslandTW

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10D601 L-klemme Light Duty 6 Ln
406NOK / enhet