WESTWARD 10D630 L-klemme Heavy Duty 60 Ln | AA2CGT

WESTWARD 10D630 L-klemme Heavy Duty 60 Ln

På lager
Vare: AA2CGT Modell: 10D630

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeStål
Barstørrelse7/16 x 5-1 / 2 tommer
Stangtykkelse (inn.)7/16
Stangbredde (in.)5-1/2
Klem ansikt (inn.)fase1-5 / 8
Handle Lengde5.5 "
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet4,500 lb.
Maks. Kjeveåpning60i
Nominelt klemmetrykk4,500
Nominell skinnestørrelse (in.)1-17/32 x 25/32
Åpning60i
PutetypeGlatt
Skruestørrelsefase 27/32 "
Spindel Dia.fase 27/32 In.
Svingbar putefase 1-5 / 8 x 5/8 tommer
Dreie typeJa
Halsdybde6-7 / 8 "
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.563
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)166.5
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8205700090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjeveåpningPris
WESTWARD 10D628 L-klemme Heavy Duty 40 Ln | AA2CGQ 10D62840i3 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10D630 L-klemme Heavy Duty 60 Ln
5 038 NOK / enhet