Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10D595 Lettstålstangklemme 12 Ln | AA2CGA

WESTWARD 10D595 Light Duty stålstangklemme 12 Ln

På lager
Vare: AA2CGA Modell: 10D595
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
308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangklemme
StangmaterialeStål
Barstørrelse1/4 x 3/4 tommer
Stangtykkelse (inn.)1/4
Stangbredde (in.)3/4
Klem ansikt (inn.)22 bare, 27 med gummi
Handle Lengde4 5 / 16 "
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet500 lb.
Maks. Kjeveåpning12i
Nominelt klemmetrykk500
Nominell skinnestørrelse (in.)15-3/4
Åpning12i
PutetypeGlatt
Skruestørrelse15 / 64 "
Spindel Dia.15/64 tommer
Svingbar pute0 inn.
Dreie typeNei
Halsdybde2.5
typenLett arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjeveåpningPris
WESTWARD 10D594 Lett stålstangklemme 6 Ln | AA2CFZ 10D5946i319NOK
WESTWARD 10D596 Light Duty stålstangklemme 18 Ln | AA2CGB 10D59618 ind366NOK
WESTWARD 10D597 Light Duty stålstangklemme 24 Ln | AA2CGC 10D59724 ind384NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10D595 Light Duty stålstangklemme 12 Ln
308NOK / enhet