Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO FAUCETS 116.123.AB.1 Svanehals kransensor 0.5 Gpm Stiv | AE6RHK 5UTP2

CHICAGO FAUCETS 116.123.AB.1 svanehals kransensor 0.5 Gpm stiv

På lager
Vare: AE6RHK Modell: 116.123.AB.1Kryssreferanse: 5UTP2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
12 336 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvanehals badekran
Body MaterialStøpt messing
Tilkobling3/8 "kvinnelig kompresjon
Avløpstypenone
KranoperasjonSensor
KranetutRigid
FinishForkrommet
Strømutløpstypelaminar
Strømningshastighet0.5 gpm
HåndtakstypeSensor
MonteringstypeDekk
Antall hull1
StrømkildeStrømforsyning
Bolig KommersiellNæringseiendom
Sensorområde3 "til 13"
Tut Lengde5.375 "
Temp. StyreJusterbar temperatur
VentiltypeMetering
Spenning12V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKranetutMonteringstypeStrømkildeSpenningPris
CHICAGO FAUCETS 116.103.AB.1 Svanehals Kran 0.5 Gpm Støpt Messing Dekk | AE6RHF 5UTN8 116.103.AB.1Stiv / svingendeDekkStrømforsyning12V12 048 NOK
CHICAGO FAUCETS 116.113.AB.1 Svanehals kransensor 0.5 Gpm Stiv | AE6RHJ 5UTP1 116.113.AB.1RigidDekkStrømforsyning12V12 398 NOK
CHICAGO FAUCETS 116.213.AB.1 Svanehals kransensor 0.5 Gpm Stiv | AE6RHL 5UTP3 116.213.AB.1RigidDekkBatteri6V10 874 NOK
CHICAGO FAUCETS 116.203.AB.1 Svanehals kransensor 0.5 Gpm Stiv | AE6RKJ 5UTW6 116.203.AB.1RigidDekkBatteri6V12 092 NOK
CHICAGO FAUCETS 116.204.AB.1 Svanehals kransensor 0.5 Gpm Stiv | AE6RKK 5UTW7 116.204.AB.1RigidWallBatteri6V12 048 NOK
CHICAGO FAUCETS 116.223.AB.1 Svanehals kransensor 0.5 Gpm Stiv | AE6RKQ 5UTX2 116.223.AB.1RigidDekkBatteri6V14 048 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.123.AB.1 svanehals kransensor 0.5 Gpm stiv
12 336 NOK / enhet