Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10D560 Hurtigjusterbar stangklemme 12 tommer Med | AA2CEN

WESTWARD 10D560 Hurtigjusterbar stangklemme 12 tommer Med

På lager
Vare: AA2CEN Modell: 10D560

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 161 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigjusterbar stålstangklemme
StangmaterialeStål
Barstørrelse1-3/16x9/16 In.
Stangtykkelse (inn.)9/16
Stangbredde (in.)1-3/16
Klem ansikt (inn.)0
Klemflate D (inn.)1-23/32
Klemflate W (inn.)1-7/8
Handle Lengde4 23 / 32 "
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet2750 lb.
Maks. Kjeveåpning12 "
Nominelt klemmetrykk2750
Nominell skinnestørrelse (in.)1-3/16x9/16
Åpning12 inn.
PutetypeGlatt
Skruestørrelse25 / 32x3 / 16 "
Spindel Dia.25/64 tommer
Svingbar pute1-21 / 32 tommer
Dreie typeJa
Halsdybde5 1 / 2 "
typenMedium Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetSkruestørrelsePris
WESTWARD 10D559 Hurtigjusterbar stangklemme 12 tommer Med | AA2CEM 10D5591300 lb.45 / 64x3 / 16 "558NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10D560 Hurtigjusterbar stangklemme 12 tommer Med
1 161 NOK / enhet