WESTWARD 10D593 I stangklemme Regular Duty 6 fot | AA2CFY

WESTWARD 10D593 I stangklemme Regular Duty 6 fot

Vare: AA2CFY Modell: 10D593
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

909NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakI Bar Clamp
StangmaterialeStål
Barstørrelse15/64 x 1-27 / 32 tommer
Stangtykkelse (inn.)15/64
Stangbredde (in.)1 1 / 2
Klem ansikt (inn.)1-23/32 x 1-7/8
Klemflate D (inn.)1-23/32
Klemflate W (inn.)1-7/8
Handle Lengde3 3 / 4 "
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet3,500 lb.
Maks. Kjeveåpning72 ind
Nominelt klemmetrykk3,500
Nominell skinnestørrelse (in.)78-23/32
Åpning72 ind
PutetypeGlatt
Skruestørrelsefase 39/64 "
Spindel Dia.fase 39/64 In.
Svingbar pute0 inn.
Dreie typeNei
Halsdybde1.75
typenVanlig tjeneste

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7735
Skipets høyde (cm)5.99
Skipets lengde (cm)213
Skipets bredde (cm)11.99
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjeveåpningPris
WESTWARD 10D588 I stangklemme Regular Duty 2 fot | AA2CFT 10D58824i669NOK
WESTWARD 10D590 I stangklemme Regular Duty 3 fot | AA2CFV 10D59036i707NOK
WESTWARD 10D591 I stangklemme Regular Duty 4 fot | AA2CFW 10D59148i848NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10D593 I stangklemme Regular Duty 6 fot
909NOK / enhet