FINISH THOMPSON Luftdrevne pumper

Egnet for overføring av syrer, løsningsmidler, baser, pletteringsløsninger og vannbehandlingskjemikalier fra trommer, fat og lagertanker under olje-, gass-, kjemiske- og petrokjemiske applikasjoner. Tilgjengelig i PVDF, polypropylen, CPVC, rustfritt stål og polypropylen / PVDF husalternativer

filtre

FINISH THOMPSON -

DPF-serie trommelpumpe

StilModellHøydeHousing MaterialMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Total lengdePris (eks. mva)
ADPFM00740 "polypropylen160 Grader F160 F49 "14 284NOK
BDPFS02540 "Rustfritt stål220 Grader F220 F49 "19 694NOK
ADPFP02440 "polypropylen160 Grader F160 F49 "15 946NOK
ADPFP02748 "polypropylen160 Grader F160 F57 "15 963NOK
ADPFM00848 "polypropylen160 Grader F160 F57 "13 799NOK
FINISH THOMPSON -

EF-serien trommelpumpe

StilModellAdaptertypeGPMMaks. HodeMaks. PressPris (eks. mva)
AEFP-40 & S4 DEF-sett2 "Buttress-tråd55-17 fot7 psi17 397NOK
BEFP-40 & S4-settValgfri 2 "IPS-tråd 1074265-155-17 fot7 psi12 130NOK
CEFP-54 / S4forseglet1517 ft7.4 psi24 318NOK
FINISH THOMPSON -

DTT-serie luftpumpe

StilModellHøydeTotal lengdePris (eks. mva)
ADTTS01640 "49 "25 641NOK
ADTTS01948 "57 "29 712NOK
FINISH THOMPSON -

Trommelpumpe i PFM-serien

StilModellHøydeTotal lengdePris (eks. mva)
APFM-40 & M6 DEF-sett40 "49 "21 677NOK
BPFM-48 & M6 DEF-sett48 "57 "23 458NOK
FINISH THOMPSON -

Trommepumper

StilModellInnløpsstørrelseMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Størrelse på uttakTotal lengdePris (eks. mva)
AEFV-161.25 "150 Grader F160 Grader F3 / 4 "Barb19.25 "4 563NOK
BDBTS0382"200 Grader F200 F1 1/2 "Barb56 "60 422NOK
FINISH THOMPSON -

Trommelpumpe 1 / 2HP sugerør 40 L 16 GPM

ModellSakPris (eks. mva)
DTTC014AC8UYB21 360 NOK
FINISH THOMPSON -

Trommelpumpe 1 / 2HP sugerør 40 L 22 GPM

ModellSakPris (eks. mva)
DPFV015AC8UXZ22 154 NOK
FINISH THOMPSON -

Trommelpumpe 1/2 HP 3/4 tommers utløp 47In total lengde

ModellSakPris (eks. mva)
EFV-40 & S4 KitAE3UDU11 928 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?