FINISH THOMPSON DTTS019 Trommelpumpe 3/4 HK sugerør 48 L 7 GPM | AC8UYH 3DYK5

FINISH THOMPSON DTTS019 trommelpumpe 3/4 HK sugerør 48 L 7 GPM

På lager
Vare: AC8UYH Modell: DTTS019Kryssreferanse: 3DYK5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpe
Adaptermaterialepolypropylen
Byråets samsvarNEI
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1 inn.
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-15 / 32 tommer
SlipematerialeTverrbundet polyetylen
GPM7
Høyde48 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP3/4
Innløpsstørrelse1.5 "
Maks. Luftinntak (PSI)4.32
Maks. GPM for olje5
Maks. GPM for vann7
Maks. Hode10 ft
Maks. Væske Temp.150 Grader F
Maks. Press4.32 psi
Maks. Temp.150 F
Størrelse på uttak1 "Barb
Total lengde57 "
RPM3,000
SelvansugendeJa
Sugerørlengde48 inn.
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 2 tommer
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.405
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeTotal lengdePris
FINISH THOMPSON DTTS016 Trommelpumpe 3/4 HK sugerør 40 L 7 GPM | AC8UYG 3DYK4 DTTS01640 "49 "25 641 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON DTTS019 trommelpumpe 3/4 HK sugerør 48 L 7 GPM
29 712 NOK / enhet