DORMONT 30-3142-24 gasskontakt, 1/2 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 3/4 tomme størrelse, 24 tommer lengde | BR3BLG 0240460

DORMONT 30-3142-24 gasskontakt, 1/2 tommer indre diameter, 1/2 tommer x 3/4 tommer størrelse, 24 tommer lengde

Vare: BR3BLG Modell: 30-3142-24Kryss Ref: 0240460
247NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Body MaterialRustfritt stål
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde24 "
Utenfor Dia.5 / 8 "

Produktdetaljer:

Gasskontakt, 1/2 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 3/4 tomme størrelse, 24 tommer lengde

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
DORMONT 30-3235-60 gasskontakt, 1/2 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 1/2 tomme størrelse, 60 tommer lengde | BQ8YMN 0240893 30-3235-6060 "658NOK
RFQ
DORMONT 30-4141-72B gasskontakt, 1/2 tomme indre diameter, 3/4 tomme x 3/4 tomme størrelse, 72 tommer lengde | BQ8YMY 0240896 30-4141-72B72 "1 243 NOK
RFQ
DORMONT 30-3145-48 gasskontakt, 1/2 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 3/4 tomme størrelse, 48 tommer lengde | BQ8YMZ 0240902 30-3145-4848 "576NOK
RFQ
DORMONT 30-4145-48 gasskontakt, 1/2 tomme indre diameter, 3/4 tomme x 3/4 tomme størrelse, 48 tommer lengde | BQ8YND 0240907 30-4145-4848 "576NOK
RFQ
DORMONT 30-3146-48 gasskontakt, 1/2 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 3/4 tomme størrelse, 48 tommer lengde | BQ8YNH 0240906 30-3146-4848 "729NOK
RFQ
DORMONT 30-3135-72 gasskontakt, 1/2 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 1/2 tomme størrelse, 72 tommer lengde | BQ8YNQ 0240913 30-3135-7272 "732NOK
RFQ
DORMONT 30-3146-72 kobling, 1/2 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 3/4 tomme størrelse, 72 tommer lengde, SS | BQ8YQJ 0240940 30-3146-7272 "885NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 30-3142-24 gasskontakt, 1/2 tommer indre diameter, 1/2 tommer x 3/4 tommer størrelse, 24 tommer lengde
247NOK / enhet