DORMONT

Siden 1946 har Dormont vært en ledende leverandør av trygge, høykvalitets, innovative gasskoblinger, ventiler og beslag for storkjøkkenapplikasjoner. Med hovedkontor i Export, Pennsylvania, tilbyr dette Watts-merket pålitelige og holdbare produkter for bruk i gjestfrihets- og foodserviceindustrien for å sikre trygge og effektive gassforbindelser. Les mer

filtre

Plumbing

Utendørs utstyr

Om DORMONT

Merkets omfattende katalog inkluderer fleksible gasskoblinger, gasskoblingsbeslag, vannkoblinger, kraner og forsyningsstoppadaptere. Dormont flex vannkoblinger har flettet rustfritt stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. De har messingkoblingsmateriale for lekkasjesikre operasjoner. Disse fleksible vannkoblingene tilbyr trykkklasser på opptil 150 psi. Merkets 1-tommers magnetiske plugger har polysulfonkonstruksjon for å motstå kjemikalier og høye temperaturer. De har hannkompresjon x hunnkompresjonstilkobling for forbedret flytkontroll. Disse pluggene tilbyr maksimale trykkklasser på opptil 160 psi og tåler temperaturer opp til 180 grader F.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Dormont delenummer kryssreferanser til ulike Apollo & Zurn-produkter. Så hvis du leter etter en Dormont-del som enten er utdatert eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende vare tilgjengelig.

Levering

Dormont-produkter og tilbehør er egnet for kurerforsendelser og luftfrakt. De krever enkel emballasje, avhengig av produktets dimensjoner.

Store handelsnavn

FloPro-MD

Dormont FloPro-MD med Quick Disconnect (QD) tilbehørssett er et bærbart diagnoseverktøy som kombinerer en gassstrømmåler, digitalt manometer og kalkulator. Det hjelper serviceteknikere og installatører s...Les meg 

Dormont blå slange gasskoblingssett

Dormont Blue Hose er et høykvalitetsprodukt som bruker et 304 rustfritt stål korrugert rør og tettvevd rustfritt stål flette for forbedret holdbarhet. Et antimikrobielt PVC-belegg påføres...Les meg 

Dormont SnapFast

Dormont SnapFast er et gasskoblingssystem med hurtigkopling designet for storkjøkken som krever hyppig utstyrsflytting og rengjøring. Systemet muliggjør enkel og effektiv installasjon...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Kan Dormont-gasskoblinger brukes med naturgass og propan?

Ja, Dormont-gasskoblinger er designet for bruk med både naturgass og propan.

Hvor ofte bør jeg bytte ut gasskontaktene mine?

Dormont-gasskoblinger bør skiftes ut minst én gang hvert femte år, eller tidligere hvis de viser tegn på skade eller slitasje. Det anbefales også å inspisere dem regelmessig for tegn på lekkasjer eller korrosjon.

Kan Dormont vannkoblinger brukes med varmt vann?

Ja, Dormont vannkoblinger kan brukes med varmt vann. Det er viktig å velge riktig type kobling beregnet for temperatur og trykk på varmtvannet.

Hvordan rengjør jeg Dormont-produktene mine?

  • For Dormont-gasskontakter, slå av gasstilførselen og koble fra kontakten fra apparatet. Rengjør kontakten med en mild såpe- og vannoppløsning, bruk en myk børste for å fjerne smuss eller rusk. Skyll grundig med rent vann og tørk med en ren klut.
  • For Dormont SnapFast-armaturer, slå av vanntilførselen og koble koblingen fra apparatet. Rengjør beslaget med en mild såpe- og vannløsning, bruk en myk børste for å fjerne smuss eller rusk. Skyll grundig med rent vann og tørk med en ren klut.
  • For Dormont-vannkoblinger, slå av vanntilførselen og koble koblingen fra apparatet. Rengjør kontakten med en mild såpe- og vannoppløsning, bruk en myk børste for å fjerne smuss eller rusk. Skyll grundig med rent vann og tørk med en ren klut.
  • For Dormont-fettoppfangere, se produsentens instruksjoner for rengjøring og vedlikehold. Vanligvis involverer dette fjerning og rengjøring av avskjæringsplatene, samt fjerning av akkumulert fett og sediment fra tanken.

Merke eksklusive produkter