FINISH THOMPSON PFM-40 & M6 DEF Kit Trommelpumpe 1/2 HK 3/4 tommers uttak 49 tommer total lengde | AE3UDK 5FZU0

FINISH THOMPSON PFM-40 & M6 DEF Kit trommelpumpe 1/2 HP 3/4 tommers utløp 49 i total lengde

På lager
Vare: AE3UDK Modell: PFM-40 & M6 DEF-settKryssreferanse: 5FZU0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpe
AdaptermaterialePVC
Adaptertype2 "Buttress-tråd
Utløpsrørutløps-ID-størrelse3/4 tommer
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-1 / 8 tommer
SlipematerialeEPDM
GPM10
Høyde40 "
Housing Materialpolypropylen
HP1/2
Innløpsstørrelse2"
Maks. Luftinntak (PSI)16
Maks. GPM for olje17
Maks. GPM for vann10
Maks. Hode10-38 fot
Maks. Væske Temp.160 Grader F
Maks. Press16 psi
Maks. Temp.160 F
Størrelse på uttak3 / 4 "Barb
Total lengde49 "
RPM300-9,000
SelvansugendeJa
Sugerørlengde40 inn.
Sugerørutløp OD størrelse2 inn.
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.37
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeTotal lengdePris
FINISH THOMPSON PFM-48 & M6 DEF Kit Trommelpumpe 1/2 HK 3/4 tommers uttak 57 tommer total lengde | AE3UDM 5FZU2 PFM-48 & M6 DEF-sett48 "57 "23 458 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON PFM-40 & M6 DEF Kit trommelpumpe 1/2 HP 3/4 tommers utløp 49 i total lengde
21 677 NOK / enhet