FINISH THOMPSON Trommelpumpe i PFM-serien


filtre
Adapter Type: 2 "Buttress-tråd , GPM: 10 , Husmateriale: polypropylen , HP: 1/2 , Innløpsstørrelse: 2" , Maks. Hode: 10-38 fot , Maks. Væsketemperatur: 160 Grader F , Maks. Press: 16 psi , Maks. Temp.: 160 F , Uttaksstørrelse: 3 / 4 "Barb , RPM: 300-9,000 , Bredde: 5.5 "
StilModellHøydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
PFM-40 & M6 DEF-sett
40 "49 "21 677 NOK
B
PFM-48 & M6 DEF-sett
48 "57 "23 458 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?