FINISH THOMPSON DBTS038 Trommelpumpe 2 HK sugerør 40 L 6 GPM | AC8UYJ 3DYL1

FINISH THOMPSON DBTS038 trommelpumpe 2 HK sugeslange 40 L 6 GPM

På lager
Vare: AC8UYJ Modell: DBTS038Kryssreferanse: 3DYL1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpe
Adaptermaterialepolypropylen
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1-1 / 2 tommer
Utløpsrørutløp OD-størrelse2 inn.
SlipematerialePVC
GPM6
Høyde40 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP2
Innløpsstørrelse2"
Maks. Luftinntak (PSI)39
Maks. GPM for olje6
Maks. GPM for vann6
Maks. Hode90 ft.
Maks. Væske Temp.200 Grader F
Maks. Press39 psi
Maks. Temp.200 F
Størrelse på uttak1 1/2 "Barb
Total lengde56 "
RPM3,000
SelvansugendeJa
Sugerørlengde40 inn.
Sugerørutløp OD størrelse2 inn.
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON DBTS038 trommelpumpe 2 HK sugeslange 40 L 6 GPM
60 422 NOK / enhet