FINISH THOMPSON DTTC014 Trommelpumpe 1/2HK Sugerør 40 L 16 GPM | AC8UYB 3DYJ7

FINISH THOMPSON DTTC014 Trommelpumpe 1 / 2HP sugerør 40 L 16 GPM

På lager
Vare: AC8UYB Modell: DTTC014Kryssreferanse: 3DYJ7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpe
Adaptermaterialepolypropylen
Byråets samsvarNEI
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1 inn.
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-5 / 16 tommer
SlipematerialePVC
GPM16
Høyde40 "
Housing MaterialCPVC
HP1/2
Innløpsstørrelse1.6 "
Maks. Luftinntak (PSI)13
Maks. GPM for olje11
Maks. GPM for vann16
Maks. Hode30 ft.
Maks. Væske Temp.150 Grader F
Maks. Press13 psi
Maks. Temp.150 F
Størrelse på uttak1 "Barb
Total lengde49 "
RPM6,000
SelvansugendeJa
Sugerørlengde40 inn.
Sugerørutløp OD størrelse1-5 / 8 tommer
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON DTTC014 Trommelpumpe 1 / 2HP sugerør 40 L 16 GPM
21 360 NOK / enhet