FINISH THOMPSON DPFV015 Trommelpumpe 1/2HK Sugerør 40 L 22 GPM | AC8UXZ 3DYJ5

FINISH THOMPSON DPFV015 Trommelpumpe 1 / 2HP Sugerør 40 L 22 GPM

På lager
Vare: AC8UXZ Modell: DPFV015Kryssreferanse: 3DYJ5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 154 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpe
Adaptermaterialepolypropylen
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1 inn.
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-5 / 16 tommer
SlipematerialePVC
PakningsmaterialeViton
GPM22
Høyde40 "
Housing MaterialPVDF
HP1/2
Innløpsstørrelse2"
Maks. Luftinntak (PSI)16
Maks. GPM for olje17
Maks. GPM for vann22
Maks. Hode38 ft.
Maks. Væske Temp.120 Grader F
Maks. Press16 psi
Maks. Temp.120 F
Størrelse på uttak1 "Barb
Total lengde52 "
RPM6,000
SelvansugendeJa
Sugerørlengde40 inn.
Sugerørutløp OD størrelse2 inn.
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.525
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON DPFV015 Trommelpumpe 1 / 2HP Sugerør 40 L 22 GPM
22 154 NOK / enhet