FINISH THOMPSON EF-serien trommelpumpe


filtre
Høyde: 40 " , Slangelengde: 8ft. , Slangemateriale: EPDM , Husmateriale: polypropylen , HP: 1/2 , Innløpsstørrelse: 1.25 " , Maks. Væsketemperatur: 150 Grader F , Maks. Temp.: 150 F , Uttaksstørrelse: 3 / 4 "Barb , Total lengde: 47 " , RPM: 300-11,000 , Forseglingsmateriale: FKM , Bredde: 5.875 "
StilModellAdaptertypeGPMMaks. HodeMaks. PressPris (eks. mva)
A
EFP-40 & S4 DEF-sett
2 "Buttress-tråd55-17 fot7 psi17 397 NOK
B
EFP-40 & S4-sett
Valgfri 2 "IPS-tråd 1074265-155-17 fot7 psi12 130 NOK
C
EFP-54 / S4
forseglet1517 ft7.4 psi24 318 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?