FINISH THOMPSON EFP-54/S4 Trommelpumpe 1/2 HK 150 grader F Polypropylen For DEF | AA7AJV 15R543

FINISH THOMPSON EFP-54 / S4 trommelpumpe 1/2 HP 150 grader F polypropylen for DEF

På lager
Vare: AA7AJV Modell: EFP-54/S4Kryssref.: 15R543

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpe
AdaptermaterialePVC
Adaptertypeforseglet
Utløpsrørlengde8'
Utløpsrørutløps-ID-størrelse3 / 4 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-1 / 8 "
SlipematerialeEPDM
GPM15
Slangelengde8ft.
SlangematerialeEPDM
Housing Materialpolypropylen
HP1/2
Innløpsstørrelse1.25 "
Maks. Luftinntak (PSI)7.4
Maks. GPM for olje7 @ 100 CPS
Maks. GPM for vann15
Maks. Hode17 ft
Maks. Væske Temp.150 Grader F
Maks. Press7.4 psi
Størrelse på uttak3 / 4 "Barb
Forsegl materialeFKM
Sugerørlengde54 "
typenMotor og rør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)170.18
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeGPMMaks. HodeMaks. PressPris
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF Kit Trommelpumpe 1/2 HK 3/4 tommers uttak 47 tommer total lengde | AE3UDP 5FZU4 EFP-40 & S4 DEF-sett2 "Buttress-tråd55-17 fot7 psi17 397 NOK
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 Kit Trommelpumpe 1/2 HK 3/4 tommers uttak 47 tommer total lengde | AE3UDR 5FZU6 EFP-40 & S4-settValgfri 2 "IPS-tråd 1074265-155-17 fot7 psi12 130 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-54 / S4 trommelpumpe 1/2 HP 150 grader F polypropylen for DEF
24 318 NOK / enhet