FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF Kit Trommelpumpe 1/2 HK 3/4 tommers uttak 47 tommer total lengde | AE3UDP 5FZU4

FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF Kit trommelpumpe 1/2 HP 3/4 tommers utløp 47 i total lengde

På lager
Vare: AE3UDP Modell: EFP-40 & S4 DEF-settKryssreferanse: 5FZU4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpe
AdaptermaterialePVC
Adaptertype2 "Buttress-tråd
Utløpsrørutløps-ID-størrelse3/4 tommer
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-1 / 8 tommer
SlipematerialeEPDM
GPM5
Høyde40 "
Housing Materialpolypropylen
HP1/2
Innløpsstørrelse1.25 "
Maks. Luftinntak (PSI)7
Maks. GPM for olje5
Maks. GPM for vann5
Maks. Hode5-17 fot
Maks. Væske Temp.150 Grader F
Maks. Press7 psi
Maks. Temp.150 F
Størrelse på uttak3 / 4 "Barb
Total lengde47 "
RPM300-11,000
SelvansugendeJa
Sugerørlengde40 inn.
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 4 tommer
Bredde5.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.515
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeGPMMaks. HodeMaks. PressPris
FINISH THOMPSON EFP-54/S4 Trommelpumpe 1/2 HK 150 grader F Polypropylen For DEF | AA7AJV 15R543 EFP-54 / S4forseglet1517 ft7.4 psi24 318 NOK
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 Kit Trommelpumpe 1/2 HK 3/4 tommers uttak 47 tommer total lengde | AE3UDR 5FZU6 EFP-40 & S4-settValgfri 2 "IPS-tråd 1074265-155-17 fot7 psi12 130 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF Kit trommelpumpe 1/2 HP 3/4 tommers utløp 47 i total lengde
17 397 NOK / enhet