FINISH THOMPSON DPFP024 Trommelpumpe 1/2HK sugerør 40 L 22 GPM | AC8UXW 3DYJ2

FINISH THOMPSON DPFP024 trommelpumpe 1 / 2HP sugerør 40 L 22 GPM

På lager
Vare: AC8UXW Modell: DPFP024Kryssreferanse: 3DYJ2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 946 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpe
Adaptermaterialepolypropylen
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1 inn.
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-5 / 16 tommer
SlipematerialePVC
PakningsmaterialeViton
GPM22
Høyde40 "
Housing Materialpolypropylen
HP1/2
Innløpsstørrelse2"
Maks. Luftinntak (PSI)16
Maks. GPM for olje17
Maks. GPM for vann22
Maks. Hode38 ft.
Maks. Væske Temp.160 Grader F
Maks. Press16 psi
Maks. Temp.160 F
Størrelse på uttak1 "Barb
Total lengde49 "
RPM6,000
SelvansugendeJa
Sugerørlengde40 inn.
Sugerørutløp OD størrelse2 inn.
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.76
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHousing MaterialMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Total lengdePris
FINISH THOMPSON DPFM007 Trommelpumpe 1/2HK sugerør 40 L 22 GPM | AC8UXU 3DYH7 DPFM00740 "polypropylen160 Grader F160 F49 "14 284 NOK
FINISH THOMPSON DPFM008 Trommelpumpe 1/2HK Sugerør 48 L 22GPM | AC8UXV 3DYH8 DPFM00848 "polypropylen160 Grader F160 F57 "13 799 NOK
FINISH THOMPSON DPFP027 Trommelpumpe 1/2HK sugerør 48 L 22 GPM | AC8UXX 3DYJ3 DPFP02748 "polypropylen160 Grader F160 F57 "15 963 NOK
FINISH THOMPSON DPFS025 Trommelpumpe 1/2HK sugerør 40 L 22 GPM | AC8UYC 3DYJ9 DPFS02540 "Rustfritt stål220 Grader F220 F49 "19 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON DPFP024 trommelpumpe 1 / 2HP sugerør 40 L 22 GPM
15 946 NOK / enhet