FINISH THOMPSON EFV-40 & S4 Kit Trommelpumpe 1/2 HK 3/4 tommers uttak 47 tommer total lengde | AE3UDU 5FZU8

FINISH THOMPSON EFV-40 & S4 sett trommelpumpe 1/2 HP 3/4 tommers utløp 47 i total lengde

På lager
Vare: AE3UDU Modell: EFV-40 & S4 KitKryssreferanse: 5FZU8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpe
AdaptermaterialePP
AdaptertypeValgfri 2 "IPS-tråd 107428
Utløpsrørutløps-ID-størrelse3/4 tommer
Utløpsrørutløp OD-størrelse1 inn.
SlipematerialePVC
GPM5-15
Høyde40 "
Housing MaterialPolypropylen / PVDF
HP1/2
Innløpsstørrelse1.25 "
Maks. Luftinntak (PSI)7
Maks. GPM for olje5
Maks. GPM for vann15
Maks. Hode5-17 fot
Maks. Væske Temp.160 Grader F
Maks. Press7 psi
Maks. Temp.160 F
Størrelse på uttak3 / 4 "Barb
Total lengde47 "
RPM300-11,000
SelvansugendeJa
Sugerørlengde40 inn.
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 4 tommer
Bredde5.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4775
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)146.81
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON EFV-40 & S4 sett trommelpumpe 1/2 HP 3/4 tommers utløp 47 i total lengde
11 928 NOK / enhet