Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH THOMPSON EFV-16 Trommelpumpe 160 grader Fahrenheit 5 Gallon Pp/pvdf | AA7AHX 15R522

FINISH THOMPSON EFV-16 trommelpumpe 160 grader Fahrenheit 5 gallon Pp / pvdf

På lager
Vare: AA7AHX Modell: EFV-16Kryssref.: 15R522
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
4 563 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpe
For bruk på5 Gal. Skuffer
Innløpsstørrelse1.25 "
Maks. Væske Temp.150 Grader F
Maks. Temp.160 Grader F
Maks. Viskositet300 CPS
meteredNei
Størrelse på uttak3 / 4 "Barb
Total lengde19.25 "
pH-område1-14
Pumpe kroppsmaterialeRen PP / PVDF
Forsegl materialeFKM
Sugerørlengde16 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 4 "
SugerørstypeKonstant
Fuktede materialerPP, PVDF, FKM, PTFE, ETFE & Alloy 625

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8413919080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON EFV-16 trommelpumpe 160 grader Fahrenheit 5 gallon Pp / pvdf
4 563 NOK / enhet