FINISH THOMPSON Trommepumper


filtre
For bruk på: 5 Gal. Skuffer , GPM: 6 , Høyde: 40 " , Husmateriale: Rustfritt stål , HP: 2 , Maks. Hode: 90 ft. , Maks. Press: 39 psi , Maks. Viskositet: 300 CPS , pH-område: 1-14 , Pumpekroppsmateriale: Ren PP / PVDF , RPM: 3,000 , Forseglingsmateriale: FKM , fuktede materialer: PP, PVDF, FKM, PTFE, ETFE & Alloy 625 , Bredde: 10 "
StilModellInnløpsstørrelseMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Størrelse på uttakTotal lengdePris (eks. mva)
A
EFV-16
1.25 "150 Grader F160 Grader F3 / 4 "Barb19.25 "4 563 NOK
B
DBTS038
2"200 Grader F200 F1 1/2 "Barb56 "60 422 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?