ASCO VALVES Luftolje og vann magnetventiler

Kontroller tilbakestrømning av vann i rørsystemer og hjelp til å blande og distribuere væsker under behandlingen. Forsynt med små elektromagnetiske spoler og fungerer som avstengnings- eller utløsningsventiler i kjemiske overførings- og lagringsapplikasjoner

filtre

ASCO VALVES -

Magnetventil i rustfritt stål

StilModellMediaSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientMin. Differensial for driftstrykkNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
ASD8210G087Luft / inert gass, lett olje og vann3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "9 873NOK
BU8256B046VLuft / inert gass, lett olje og vann2"0.190 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.625 "1 022NOK
CU8256A104ELuft / inert gass, lett olje og vann2"0.170 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "1 122NOK
D8320G200Luft / inert gass, lett olje og vann2-13 / 16 "0.125 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 32 "3.75 "3"3 139NOK
EEF8210G089Luft / inert gass, lett olje og vann4.437 "13.000 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x, 7, 91"5 5 / 16 "3.75 "16 090NOK
CSC8256B046VLuft / inert gass, lett olje og vann1-13 / 16 "0.190 psi4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "1 022NOK
F8210P087Luft / inert gass, lett olje og vann3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "10 612NOK
G8210P088Luft / inert gass, lett olje og vann3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "10 753NOK
HEF8210G030Luft / inert gass, lett olje og vann3-15 / 16 "3.000 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"16 593NOK
IEF8320G200Luft / inert gass, lett olje og vann2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"4 481NOK
J8210G087ELuft / inert gass, lett olje og vann3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "10 023NOK
ASC8210G087Luft / inert gass og vann3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "10 482NOK
J8210G036Luft / inert gass og vann3.437 "1.505 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 8 "3.875 "1 15 / 16 "5 092NOK
EEF8210G088Luft / inert gass og vann3.5 "4.500 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x, 7, 95 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "11 272NOK
ASCO VALVES -

magnet~~POS=TRUNC

ASCO magnetventiler eksternt starter, stopper og styrer væskestrømmen. Disse lav-bly-ventilene har en robust plastkropp, vanntett spiralinnkapsling og slitesterk termoplastisk vulkanisat (TPV) tetning for å gi lekkasjesikker drift i kritiske medieoverføringsapplikasjoner. Disse 2-veis / 2-posisjons magnetventilene har normalt lukket konfigurasjon og tillater bare media å passere når et signal oppdages. Disse NEMA 4X-ventilene er tilgjengelige på Raptor Supplies.

StilModellMaks. Væsketemp.Body MaterialVolumkoeffisientMin. Differensial for driftstrykkOperasjonÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A8212A038S0100F2180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "5 486NOK
BK212A026L1100F1180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA4.505 psiTurn and Lock / Turn and Lock3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "5 899NOK
B8212A038L1100F1180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "5 636NOK
A8212A038S0100F1180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "5 339NOK
B8212A020L1100F1180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "5 636NOK
B8212A020L1100F2180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "5 732NOK
A8212A020S0100F2180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "5 526NOK
B8212A037L1100F1180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "3 675NOK
B8212A037L1100F0180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "3 592NOK
A8212A037S0100F0180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "3 462NOK
A8212A019S0100F0180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "2 882NOK
BK212A044L1100F1180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA7.005 psiTurn and Lock / Turn and Lock3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "5 899NOK
BK212A044L1100F2180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA7.005 psiTurn and Lock / Turn and Lock3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "5 799NOK
AK212A044S0100F1180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA7.005 psiTurn and Lock / Turn and Lock3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "5 786NOK
AK212A044S0100F2180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA7.005 psiTurn and Lock / Turn and Lock3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "5 786NOK
BK212A026L1100F2180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA4.505 psiTurn and Lock / Turn and Lock3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "5 875NOK
B8212A038L1100F2180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "5 552NOK
BK212A025L1100F0180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA4.505 psiTurn and Lock / Turn and Lock3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "2 868NOK
AK212A025S0100F1180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA4.505 psiTurn and Lock / Turn and Lock3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "2 993NOK
B8212A019L1100F0180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "2 860NOK
A8212A037S0100F1180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "3 455NOK
A8212A019S0100F1180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "2 567NOK
B8212A019L1100F1180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "2 989NOK
A8212A020S0100F1180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "5 397NOK
BK212A025L1100F1180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA4.505 psiTurn and Lock / Turn and Lock3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "2 974NOK
ASCO VALVES -

8256-seriens magnetventil i messing

StilModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientSpenningWattsSpoleskapElektriske tilkoblingerHzPris (eks. mva)
ASC8256B045V1"1-13 / 16 "0.19110 / 120 VAC7.3Vanntett koblingsboksDIN50/60780NOK
ASC8256B045V1"1-13 / 16 "2.19240 VAC9.3Vanntett koblingsboksDIN60800NOK
BU8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Åpen ramme18 "Leads-803NOK
ASC8256B045V1"1-13 / 16 "1.1924 VAC8.3Vanntett koblingsboksDIN60795NOK
ASC8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Vanntett koblingsboksDIN-796NOK
BU8256B045V13 / 16 "2"0.19110 / 120 VAC6.3Åpen ramme18 "Leads50/60799NOK
StilModellForsegl materialeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientVentilkonfigurasjonMediaÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A8210G095VHFKM3.437 "5.00Normalt stengtLuft / inert gass og vann3 / 4 "4.125 "3"5 052NOK
A8210G033VHNBR3-13 / 16 "4.60Normalt åpenLuft / inert gass5 / 8 "4.375 "3.5 "6 056NOK
ASCO VALVES -

Magnetventil i messing

StilModellMediaSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientMin. Differensial for driftstrykkNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
ASC8210G001Luft / inert gass, lett olje og vann2-13 / 16 "3.005 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "3.375 "2.75 "2 410NOK
B8210G014Luft / inert gass, lett olje og vann4-13 / 16 "13.005 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x1"8.125 "5"5 902NOK
ASC8210D032Luft / inert gass, lett olje og vann5-1 / 16 "22.505 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.25 "7.031 "4.437 "14 684NOK
ASC8210G022Luft / inert gass, lett olje og vann4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.25 "6.125 "4.437 "7 467NOK
C8223G023Luft / inert gass, lett olje og vann2.875 "1.5010 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 16 "3.437 "3"3 793NOK
DEF8210G003Luft / inert gass, lett olje og vann3.5 "6.505 psi3, 4, 4X, 7, 93 / 4 "4.187 "5"4 781NOK
E8210G009VLuft / inert gass, lett olje og vann3"5.005 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "3 11 / 16 "3 5 / 16 "3 060NOK
FJKF8210G003Luft / inert gass, lett olje og vann3.5 "6.505 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "3.5 "6.437 "3 795NOK
FJKF8210G009Luft / inert gass, lett olje og vann3"5.005 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "3 11 / 16 "4.75 "2 952NOK
GSC8256A004VLuft / inert gass, lett olje og vann1-13 / 16 "0.150 psi4, 4X3 / 32 "2"1 13 / 16 "799NOK
H8210P022Luft / inert gass, lett olje og vann2"22.505 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.25 "6.125 "4"8 222NOK
IEF8320G176Luft / inert gass, lett olje og vann2.75 "0.250 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 8 "3.75 "3"3 437NOK
J8210G104Luft / inert gass, lett olje og vann5.375 "45.005 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.75 "8.125 "5.5 "20 164NOK
H8210P004Luft / inert gass, lett olje og vann3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x1"5.625 "3 5 / 16 "5 005NOK
D8210G002Luft / inert gass, lett olje og vann2-13 / 16 "4.005 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "3.375 "4 11 / 16 "2 128NOK
D8210G003Luft / inert gass, lett olje og vann3.5 "6.505 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4.187 "5"3 312NOK
KEF8210G056VLuft / inert gass, lett olje og vann4-13 / 16 "22.500 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x, 7, 91.25 "5 15 / 16 "4.437 "9 607NOK
KEF8210G100Luft / inert gass, lett olje og vann4-9 / 16 "43.005 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x, 7, 91.75 "7.5 "5 1 / 16 "14 181NOK
L8210P033Luft / inert gass, lett olje og vann2"3.000 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "4.187 "4"4 716NOK
J8210G002ELuft / inert gass, lett olje og vann2-13 / 16 "4.005 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "3.375 "2.75 "2 807NOK
MHT8210G009Luft / inert gass, lett olje og vann3"5.005 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "3 11 / 16 "2 13 / 16 "3 340NOK
NEF8344G072Luft / inert gass, lett olje og vann3"1.4010 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 8 "4"6"12 933NOK
N8344G072Luft / inert gass, lett olje og vann3"1.4010 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 8 "4"6"11 484NOK
L8210P035Luft / inert gass, lett olje og vann2"5.500 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4 9 / 16 "4"5 015NOK
L8210P034Luft / inert gass, lett olje og vann2"4.000 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "4.187 "4"4 716NOK
ASCO VALVES -

Magnetventil i messing med manuell operatør

StilModellÅpning Dia.Senterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentildesignPris (eks. mva)
A8210G004MO1"3"13.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "1"2-veis / 2-posisjon5 985NOK
A8210G022MO1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2-veis / 2-posisjon9 495NOK
A8210G009MO3 / 4 "3"5.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "3 / 4 "2-veis / 2-posisjon4 812NOK
B8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-veis / 2-posisjon6 539NOK
CEF8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-veis / 2-posisjon8 136NOK
A8210G094MO5 / 8 "3-5 / 16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-veis / 2-posisjon4 757NOK
A8210G002MO5 / 8 "2-13 / 16 "4.003.375 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-veis / 2-posisjon4 509NOK
StilModellHzSpenningPris (eks. mva)
AU8256A014V50/60110 / 120 VAC1 022NOK
AU8256A014V60240 VAC985NOK
ASCO VALVES -

Magnetventil 2/2 1/4 tommer Nc 120 / 110v

ModellSakPris (eks. mva)
USM8260100AD7HJQ2 878 NOK
ASCO VALVES -

Magnetventil 2/2 3/8 tommer Nc 120 / 110v

ModellSakPris (eks. mva)
8030G013VMAD7HHY4 275 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?