Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER SC8256B045V Magnetventil 2/2 1/8 Tommer NC 240V Messing | AD7HKD 4ELA2

ASCO VALVES SC8256B045V magnetventil 2/2 1/8 tommer NC 240V messing

På lager
Vare: AD7HKD Modell: SC8256B045VKryssreferanse: 4ELA2
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
800NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse1-13 / 16 "
Volumkoeffisient2.19
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblingerDIN
Hz60
IP Rating66
Maks. Væsketemp.180 Grader F
MediaLuft / inert gass, lett olje og vann
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering4, 4X
Åpning Dia.7 / 64 "
Total høyde2"
Total lengde1 13 / 16 "
Samlet bredde1"
Rørstørrelse1 / 8 "
Forsegl materialeFKM
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning240 VAC
Watts9.3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientSpenningWattsSpoleskapElektriske tilkoblingerHzPris
ASCO VENTILER SC8256B045V Magnetventil 2/2 1/8 Tommer NC 120/110V | AD7HKB 4EKZ9 SC8256B045V1"1-13 / 16 "0.19110 / 120 VAC7.3Vanntett koblingsboksDIN50/60780NOK
ASCO VENTILER SC8256B045V Magnetventil 2/2 1/8 Tommer NC 24V Messing Watt 8.3 | AD7HKC 4ELA1 SC8256B045V1"1-13 / 16 "1.1924 VAC8.3Vanntett koblingsboksDIN60795NOK
ASCO VENTILER U8256B045V Magnetventil 2/2 1/8 Tommer NC 120/110V | AD7HKJ 4ELA7 U8256B045V13 / 16 "2"0.19110 / 120 VAC6.3Åpen ramme18 "Leads50/60799NOK
ASCO VENTILER U8256B045V Magnetventil 2/2 1/8 Tommer NC 24V Messing | AD7HKM 4ELC1 U8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Åpen ramme18 "Leads-803NOK
ASCO VENTILER SC8256B045V Magnetventil 2/2 1/8 Tommer NC 24V Messing Watt 6.9 | AD7HKQ 4ELC4 SC8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Vanntett koblingsboksDIN-796NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES SC8256B045V magnetventil 2/2 1/8 tommer NC 240V messing
800NOK / enhet