Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER SC8256B045V Magnetventil 2/2 1/8 Tommer NC 24V Messing Watt 6.9 | AD7HKQ 4ELC4

ASCO VALVES SC8256B045V magnetventil 2/2 1/8 tommer NC 24V messing watt 6.9

På lager
Vare: AD7HKQ Modell: SC8256B045VKryssreferanse: 4ELC4
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
798NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse2"
Volumkoeffisient0.19
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblingerDIN
IP Rating66
Maks. Væsketemp.180 Grader F
MediaLuft / inert gass, lett olje og vann
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering4, 4X
Åpning Dia.7 / 64 "
Total høyde2.25 "
Total lengde1 9 / 16 "
Samlet bredde1"
Rørstørrelse1 / 8 "
Forsegl materialeFKM
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning24 VDC
Watts6.9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientSpenningWattsSpoleskapElektriske tilkoblingerHzPris
ASCO VENTILER SC8256B045V Magnetventil 2/2 1/8 Tommer NC 120/110V | AD7HKB 4EKZ9 SC8256B045V1"1-13 / 16 "0.19110 / 120 VAC7.3Vanntett koblingsboksDIN50/60801NOK
ASCO VENTILER SC8256B045V Magnetventil 2/2 1/8 Tommer NC 24V Messing Watt 8.3 | AD7HKC 4ELA1 SC8256B045V1"1-13 / 16 "1.1924 VAC8.3Vanntett koblingsboksDIN60798NOK
ASCO VENTILER SC8256B045V Magnetventil 2/2 1/8 Tommer NC 240V Messing | AD7HKD 4ELA2 SC8256B045V1"1-13 / 16 "2.19240 VAC9.3Vanntett koblingsboksDIN60798NOK
ASCO VENTILER U8256B045V Magnetventil 2/2 1/8 Tommer NC 120/110V | AD7HKJ 4ELA7 U8256B045V13 / 16 "2"0.19110 / 120 VAC6.3Åpen ramme18 "Leads50/60798NOK
ASCO VENTILER U8256B045V Magnetventil 2/2 1/8 Tommer NC 24V Messing | AD7HKM 4ELC1 U8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Åpen ramme18 "Leads-798NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES SC8256B045V magnetventil 2/2 1/8 tommer NC 24V messing watt 6.9
798NOK / enhet