Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER U8256A014V Magnetventil 2/2 1/8 Tommer NC 240V SS | AD7HKG 4ELA5

ASCO VALVES U8256A014V magnetventil 2/2 1/8 tommer NC 240V SS

På lager
Vare: AD7HKG Modell: U8256A014VKryssreferanse: 4ELA5
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
985NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialRustfritt stål
Senterlinjerør Senterstørrelse1-13 / 16 "
Volumkoeffisient0.08
SpoleskapÅpen ramme
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger18 "Leads
Hz60
IP Rating66
Maks. Væsketemp.180 Grader F
MediaLuft / inert gass, lett olje og vann
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering4, 4X
Åpning Dia.1 / 16 "
Total høyde2"
Total lengde1 13 / 16 "
Samlet bredde1"
Rørstørrelse1 / 8 "
Forsegl materialeFKM
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning240 VAC
Watts6.3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzSpenningPris
ASCO VENTILER U8256A014V Magnetventil 2/2 1/8 Tommer NC 120/110V SS | AD7HKF 4ELA4 U8256A014V50/60110 / 120 VAC1 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES U8256A014V magnetventil 2/2 1/8 tommer NC 240V SS
985NOK / enhet