A Body Material: Rustfritt stål , Senterlinjerør Senterstørrelse: 1-13 / 16 " , Volumkoeffisient: 0.08 , Spolekapsling: Åpen ramme , Spoleisolasjonsklasse: F , Elektriske tilkoblinger: 18 "Leads , IP-vurdering: 66 , Maks. Væsketemperatur: 180 Grader F , Media: Luft / inert gass, lett olje og vann , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , NEMA-vurdering: 4, 4X , Orifice Dia.: 1 / 16 " , Total høyde: 2" , Total lengde: 1 13 / 16 " , Total bredde: 1" , Rørstørrelse: 1 / 8 " , Forseglingsmateriale: FKM , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis / 2-posisjon , Watt: 6.3