Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER 8212A037L1100F1 Magnetventil 2-veis/2-posisjon 3/4 tommer | AF6TAD 20HP14

ASCO VALVES 8212A037L1100F1 magnetventil 2-veis/2-posisjon 3/4 tommer

På lager
Vare: AF6TAD Modell: 8212A037L1100F1Kryssreferanse: 20HP14
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
3 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialNSF 61 Oppført plast, PPE + PA
Volumkoeffisient7.00
Spoleskapvanntett
SpoleisolasjonsklasseF
SamsvarUL, CSA, NSF 61, 169, 42, 372
Elektriske tilkoblingerBlyholdig spole med 1/2" NPT-gjenget kanaladapter
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
NEMA-vurdering4X
OperasjonNPT-tråd
Åpning Dia.3 / 4 "
Total høyde3 39 / 64 "
Total lengde5 13 / 64 "
Samlet bredde2 39 / 64 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Trygt arbeidsvanntrykk150 psi
Forsegl materialeNSF godkjente elastomerer TPV
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning24 VDC
Watts6.9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481809005

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Væsketemp.Body MaterialVolumkoeffisientMin. Differensial for driftstrykkOperasjonÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris
ASCO VENTILER 8212A019S0100F0 Magnetventil 2-veis/2-posisjon 1/2 tomme | AF6RZW 20HP07 8212A019S0100F0180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "2 712 NOK
ASCO VENTILER 8212A019S0100F1 Magnetventil 2-veis/2-posisjon 1/2 tomme | AF6RZX 20HP08 8212A019S0100F1180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "2 464 NOK
ASCO VENTILER 8212A019L1100F0 Magnetventil 2-veis/2-posisjon 1/2 tomme | AF6RZY 20HP09 8212A019L1100F0180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "2 644 NOK
ASCO VENTILER 8212A019L1100F1 Magnetventil 2-veis/2-posisjon 1/2 tomme | AF6RZZ 20HP10 8212A019L1100F1180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "2 847 NOK
ASCO VENTILER 8212A037S0100F0 Magnetventil 2-veis/2-posisjon 3/4 tomme | AF6TAA 20HP11 8212A037S0100F0180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "3 240 NOK
ASCO VENTILER 8212A037S0100F1 Magnetventil 2-veis/2-posisjon 3/4 tomme | AF6TAB 20HP12 8212A037S0100F1180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "3 194 NOK
ASCO VENTILER 8212A037L1100F0 Magnetventil 2-veis/2-posisjon 3/4 tommer | AF6TAC 20HP13 8212A037L1100F0180 Grader FNSF 61 Oppført plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "3 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES 8212A037L1100F1 magnetventil 2-veis/2-posisjon 3/4 tommer
3 507 NOK / enhet