Luftslanger

filtre

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

1/4 "300 psi bulk universal luftslange

StilModellFARGEDekkmaterialeLengdeUtenfor Dia.ForsterkningTemp. OmrådeRørmaterialePris (eks. mva)
A1ABR8SvartPVC500ft.0.45 "Polyester garn-10 til 158 grader FPVC5 019NOK
B10A239BlåTPE1000ft.0.5 "Syntetisk garn-40 til 158 grader FTPE15 918NOK
C1ABT1RødPVC500ft.0.45 "Polyester garn-10 til 158 grader FPVC5 024NOK
D1ABT3GulPVC500ft.0.45 "Polyester garn-10 til 158 grader FPVC4 867NOK
GATES -

Plant Master luftslanger

StilModellPris (eks. mva)
A3204071015NOK
B3204173013NOK
B3204532124NOK
A3204441324NOK
B3204173113NOK
A3204443124NOK
A3204442234NOK
A3204440720NOK
A3204142734NOK
B3204533731NOK
B3204532824NOK
A3204443338NOK
B3204163632NOK
A3204140818NOK
A3204171854NOK
B3204165066NOK
A3204566141NOK
B3204533329NOK
B3204530419NOK
B3204530114NOK
A3204443228NOK
A3204440214NOK
C3204153242NOK
A3204143255NOK
A3204141421NOK
GATES -

Plant Master XTreme 300 lås på flettede luftslanger

StilModellPris (eks. mva)
A3205002535NOK
A3205021641NOK
B32050405119NOK
A3205024086NOK
A3205504078NOK
C32050507119NOK
A3205023570NOK
A3205023684NOK
B3205040141NOK
B3205040760NOK
A3205022539NOK
A3205022655NOK
B3205040276NOK
A3205021529NOK
C32050506103NOK
C3205050572NOK
C3205050343NOK
B32050409114NOK
B3205040879NOK
B3205040645NOK
B3205040372NOK
A3205023172NOK
A32050241103NOK
A3205023052NOK
C3205050455NOK
MILTON-INDUSTRIES -

Snubberslanger

StilModellSakPris (eks. mva)
A2780-3LHSlange422NOK
BS-680Snubber slange273NOK
StilModellPris (eks. mva)
A46631530300NOK
A46631560396NOK
A46631569475NOK
A46631565407NOK
A46631595986NOK
A46631589909NOK
A46631540315NOK
A46631516254NOK
A46631575498NOK
A46631580766NOK
A46631543329NOK
A46631556386NOK
A46631548347NOK
StilModellPris (eks. mva)
A335350075 157NOK
A33535010150NOK
A335350096 278NOK
A3353500698NOK
A33535008120NOK
A33535012163NOK
A335350117 844NOK
A335350138 538NOK
StilModellPris (eks. mva)
A3200020225NOK
A3200021253NOK
A3200021364NOK
A32000237175NOK
A3200020735NOK
A3200020947NOK
A3200020631NOK
SPEEDAIRE -

1/2 "250 psi bulk universal luftslange

Speedaire bulk flerbruksluftslanger har et nitrilrør og et nitrildeksel for å motstå oljer, løsemidler og aromater. Disse slangene brukes til å transportere trykkluft til pneumatisk verktøy og utstyr i konstruksjons- og lavtrykkssprayapplikasjoner. De kan kuttes til ønsket lengde, og kompatible slangekoblinger kan legges til endene av slangene for å koble dem til verktøy og utstyr. Slangene er opprullet og kan oppbevares på en snelle for å holde dem ute av veien når de ikke er i bruk. De aksepterer beslag som er installert via krymper / hylser / eller klemmer.

StilModellDekkmaterialeLengdePris (eks. mva)
A10A250Kjemisk500ft.13 986NOK
A5W021Nitriloljebestandig250ft.6 768NOK
GRAINGER -

Vanntilkoblingssett, 3/8 tommer x 3/8 tommer

StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
A487474 ft.138NOK
B483645 ft.153NOK
B483656 ft.164NOK
GUARDAIR -

Nylon slanger

StilModellMonteringsstørrelseHøydeSlange-IDLengdeBreddePris (eks. mva)
A38X25B03-5"-300 "5"626NOK
RFQ
B14X50B03-3.5 "-600 "3.5 "462NOK
A38X50B03-5"-600 "5"875NOK
C12X25B031/2 x 1/2 "MNPT4"1 / 2 "300 "4"1 145NOK
B14X12B031/4 x 1/4 "MNPT3.5 "1 / 4 "144 "3.5 "260NOK
A38X12B033/8 x 3/8 "MNPT5"3 / 8 "144 "5"473NOK
GUARDAIR -

Polyuretanslanger

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A14X12B042"144 "2"398NOK
A14X25B042"300 "2"549NOK
RFQ
B38X25B043"300 "3"1 207NOK
RFQ
AME INTERNATIONAL -

Piskeslanger

StilModellPris (eks. mva)
A248617 903NOK
RFQ
B248627 560NOK
RFQ
StilModellMonteringsstørrelseInne i Dia.SakLengdeMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.Pipe dia.Pris (eks. mva)
A1001E25 00 0125mm25mmSlange10 "4"38mm1"3 694NOK
A1001E40 00 0240mm40mmFleksibel slange9"16 "54mm1-1 / 2 "5 409NOK
StilModellSlange inne i Dia.LengdeTiltrukket lengdePris (eks. mva)
AA0812-MC8-ML81 / 2 "12ft.4.3ft.1 402NOK
RFQ
AA0825-MC8-ML81 / 2 "25ft.8.5ft.2 142NOK
RFQ
AA0850-MC8-ML81 / 2 "50ft.16.8ft.3 511NOK
RFQ
AA0450-MC4-ML41 / 4 "50ft.18.1ft.1 360NOK
RFQ
AA0650-MC6-ML63 / 8 "50ft.17.9ft.2 170NOK
RFQ
AA0625-MC6-ML63 / 8 "25ft.8.5ft.1 291NOK
RFQ
PETERSEN PRODUCTS -

Slange, Nytrile

StilModellPris (eks. mva)
A162-2100-01622 142NOK
B162-2038-803512 628NOK
C162-2038-903523 310NOK
D162-2038-903533 310NOK
E162-2038-903543 310NOK
F162-2038-903553 310NOK
CONTINENTAL -

Luftslanger

StilModellBøy radiusSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A201036822 1 / 2 "1 / 4 "0.5625 "9 435NOK
A201036833 3 / 4 "3 / 8 "0.6875 "11 283NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
A262288-144S144 "880NOK
A262288-180S180 "1 084NOK
FRIGIDAIRE -

Vannkoblingssett

StilModellFinishLengdeMaterialePris (eks. mva)
A5304435784Kobber240mmKobber84NOK
B5304437642Rustfritt stål72 "Rustfritt stål35NOK
SCOTCH -

Slanger

StilModellPris (eks. mva)
ACYL HDWE2 681NOK
BCYL HDWE7 214NOK
AME INTERNATIONAL -

Luftslanger

StilModellPris (eks. mva)
A24885840NOK
RFQ
A8951 374NOK
RFQ
PETERSEN PRODUCTS -

Løfteposeslange

StilModellPris (eks. mva)
A162-2038-503213 164NOK
A162-2038-501622 596NOK
A162-2038-501632 596NOK
A162-2038-501642 596NOK
A162-2038-501652 596NOK
A162-2038-503233 164NOK
A162-2038-503243 164NOK
A162-2038-503253 164NOK
A162-2038-501612 596NOK
A162-2038-503223 164NOK
12...1011

Luftslanger

Luftslanger er designet for å transportere trykkluft og gasser eller for å inneholde overflødig strøm av store gassformige partikler i HVAC-systemer, hydrauliske systemer og milde kjemiske applikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av fleksible, forsterkede og flerbruksluftslanger fra merker som Parker, Goodyear Engineered Products, Milton Industries, Reelcraft, Speedaire og Guardair. Parker hydrauliske slangerør er fleksible luftslangeenheter designet for å levere trykklufttilførsel i mat- og drikkevare-, emballasje- og romfartsindustrien. Disse Parker luftslangene er laget av SBR (styren-butadien-gummi) som tåler bøyning, spenninger og skader på grunn av oljer og kjemikalier, samt et maksimalt trykk på 232 PSI. De er utstyrt med forhåndsinstallert trykk for å koble til beslag i begge ender for rask tilkobling til verktøy og lufttilførsel. Goodyear konstruerte produkter luftslanger er tilgjengelig i en enkelt slangetrommel og bulk slangetrommel og blå og gule farger. Goodyears bulk-luftslanger i bulk er laget av TPE eller PVC og er designet for å håndtere trykk opp til 300 PSI.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?