PARKER 1001E40 00 02 Fleksibel slange, 9 tommers lengde | AD8EMX 4JME5

PARKER 1001E40 00 02 Fleksibel slange, 9 tommers lengde

På lager
Vare: AD8EMX Modell: 1001E40 00 02Kryssreferanse: 4JME5

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel slange
FARGESvart
Koblingsmaterialepolyamider
DekkmaterialeSBR
Monteringsstørrelse40mm
Inne i Dia.40mm
Lengde9"
Maks. Driftstrykk232 psi
Maks. Driftstemperatur46.1 grader C
Maks. Press232 psi
Min. Bøy Radius16 "
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Utenfor Dia.54mm
Pipe dia.1-1 / 2 "
ForsterkningSyntetisk fletting
Sikkerhetsfaktor5:1
Temp. Område-4 til 140 grader F
RørmaterialeGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.42
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode4009320050
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Koblet montering / bulk (koblet montering)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseInne i Dia.SakLengdeMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.Pipe dia.Pris
PARKER 1001E25 00 01 Fleksibel slange, 1 tommers rør utvendig diameter | AD8ENT 4JMG6 1001E25 00 0125mm25mmSlange10 "4"38mm1"3 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1001E40 00 02 Fleksibel slange, 9 tommers lengde
5 409 NOK / enhet