Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 1001E25 00 01 Fleksibel slange, 1 tommers rør utvendig diameter | AD8ENT 4JMG6

PARKER 1001E25 00 01 Fleksibel slange, 1 tommers rør utvendig diameter

På lager
Vare: AD8ENT Modell: 1001E25 00 01Kryssreferanse: 4JMG6

Få tak i det April 23, tirsdag
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
3 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange
FARGESvart
Koblingsmaterialepolyamider
DekkmaterialeSBR
Monteringsstørrelse25mm
Inne i Dia.25mm
Lengde10 "
Maks. Driftstrykk232 psi
Maks. Driftstemperatur46.1 grader C
Maks. Press232 psi
Min. Bøy Radius4"
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Utenfor Dia.38mm
Pipe dia.1"
ForsterkningSyntetisk fletting
Sikkerhetsfaktor5:1
Temp. Område-4 til 140 grader F
RørmaterialeGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.819
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)80.01
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode4009320050
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Koblet montering / bulk (koblet montering)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseInne i Dia.SakLengdeMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.Pipe dia.Pris
PARKER 1001E40 00 02 Fleksibel slange, 9 tommers lengde | AD8EMX 4JME5 1001E40 00 0240mm40mmFleksibel slange9"16 "54mm1-1 / 2 "5 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1001E25 00 01 Fleksibel slange, 1 tommers rør utvendig diameter
3 694 NOK / enhet