GRAINGER Vanntilkoblingssett, 3/8 tommer x 3/8 tommer


filtre
Bøye radius: 180 " , Slange innvendig dia.: 1 / 4 " , Slange Utvendig Dia.: 1 / 2 " , Maks. Arbeidstrykk @ 70 F: 125 psi , Temp. Område: 15 Deg til 158 Deg F
StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
A
48747
4 ft.135NOK
B
48364
5 ft.153NOK
B
48365
6 ft.157NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?