Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 48365 Vannkoblingssett, 3/8 x 3/8 tommers slange, messing | CE9BWV 499A69

GRAINGER 48365 vannkoblingssett, 3/8 x 3/8 tommers slange, messing

På lager
Vare: CE9BWV Modell: 48365Kryssreferanse: 499A69
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntilkoblingssett
Bøy radius180 "
SlangefargeSølv
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde6 ft.
Slange utenfor Dia.1 / 2 "
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F125 psi
Temp. Område15 Deg til 158 Deg F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3262
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdePris
GRAINGER 48364 vannkobling, 3/8 x 3/8 tommers slange, messing | CE9BWQ 499A68 483645 ft.153NOK
GRAINGER 48747 vannkoblingssett, 3/8 x 3/8 tommers slange, messing | CE9BWU 499A71 487474 ft.138NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 48365 vannkoblingssett, 3/8 x 3/8 tommers slange, messing
164NOK / enhet