Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 262288-180S Slangemontering Gummi Airbrake Stål | AH3PXH 32WG43

CMI 262288-180S Hose Assembly Rubber Airbrake Steel

På lager
Vare: AH3PXH Modell: 262288-180SKryssreferanse: 32WG43

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 084 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering
TilkoblingPipe
Lengde180 "
MaterialeGummi / stål
Rørstørrelse1 / 2 "
Trykk2000
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Trådstørrelse1 / 2-14
typenGummi luftbrems

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
CMI 262288-144S Slangemontering Gummi Luftbrems Stål 144 Tommer | AH3PXG 32WG42 262288-144S144 "880NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 262288-180S Hose Assembly Rubber Airbrake Steel
1 084 NOK / enhet