Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FRIGIDAIRE 5304435784 Vannkoblingssett Kobberkompresjon | AH4VEF 35ME17

FRIGIDAIRE 5304435784 Vannkoblingssett Kobberkompresjon

På lager
Vare: AH4VEF Modell: 5304435784Kryssreferanse: 35ME17
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntilkoblingssett
SamsvarUL
FinishKobber
Innløpsstørrelse1/4
InnløpstypeKomprimering
Lengde240mm
MaterialeKobber
Outlet1/4
UtløpstypeKomprimering
Utenfor Dia.1 / 4 "
Pipe dia.1/4
Tilførselsstoppinnløpsstørrelse (in)1/4
TilførselsstoppinnløpstypeKomprimering
Forsyningsstopputløpsstørrelse (in)1/4
Tilførselsstopp uttakstypeKomprimering
Vanntilkoblingsinngangsstørrelse (inn)1/4
VanntilkoblingstypeKomprimering
Vanntilkoblings utløpsstørrelse (inn)1/4
VannkontaktutløpstypeKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7245
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)22.35
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialePris
FRIGIDAIRE 5304437642 Vannkoblingssett rustfritt stål | AH4VEE 35ME16 5304437642Rustfritt stål72 "Rustfritt stål35NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIGIDAIRE 5304435784 Vannkoblingssett Kobberkompresjon
84NOK / enhet