CONTINENTAL 20103682 Luftslange, maks. Arbeidstrykk ved 70 grader. F 300 Psi, Slange indre dia. 1/4 tomme, slangelengde 250 fot

På lager
Vare: CH6JBV Modell: 20103682Kryssreferanse: 55CN67

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 435 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftslange
Bøy radius2 1 / 2 "
Burst Press1200 psi
KonfigurasjonBulk slange
DekkmaterialeNitril
SlangefargeSvart
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde250 ft.
Slange utenfor Dia.0.5625 "
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F300 psi
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 til 210 grader F
RørmaterialeNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Pris
CONTINENTAL 20103683 Luftslange, 3/8 tommers slange indre diameter, 250 fot. Slangelengde | CH6JBW 55CN68 201036833 3 / 4 "3 / 8 "0.6875 "11 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONTINENTAL 20103682 Luftslange, maks. Arbeidstrykk ved 70 grader. F 300 Psi, Slange indre dia. 1/4 tomme, slangelengde 250 fot
9 435 NOK / enhet