EXAIR Luftpistoldyser

OSHA-sertifiserte dyser ideelle for bruk med pneumatiske og trykkluftverktøy for å redusere støy og luftforbruk. I stand til å levere luftstrømmer med høy hastighet på opptil 22 gram. Tilgjengelig i flate, sikkerhets- og høyeffektdysekonfigurasjoner

filtre

EXAIR -

Luftpistoldyser i rustfritt stål

Dyser for luftpistoler festes til trykkluftverktøy for å styre høyhastighets luftstrøm for sponfjerning, væskeavblåsing, delrengjøring, delkjøling og utstøtingsapplikasjoner. De har kompakt design for å muliggjøre rengjøring på trange steder samtidig som de minimerer støynivået og forbedrer avblåsningsytelsen. De har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå skade mot svært slitende miljøer og høye temperaturer. Velg mellom et bredt utvalg av disse luftpistoldysene, tilgjengelig i 2.5 - 135 SCFM luftforbruksvarianter.

StilModellluft~~POS=TRUNCDiameterInnløpsstørrelseLengdeMaks. dBAPris (eks. mva)
A1108SS-NPT2.5 scfm-1/8 "(M) NPT7 / 8 "581 271NOK
B1108SS2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "58996NOK
A1109SS-NPT4.9 scfm-1/8 "(M) NPT1"681 323NOK
B1109SS4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "681 048NOK
A1110SS-NPT8.3 scfm-1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "751 363NOK
B1110SS8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "751 082NOK
C1103SS10 scfm-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "711 494NOK
D1102SS10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "711 359NOK
E1100SS14 scfm-1/4 "(F) NPT1.75 "742 096NOK
F1101SS14 scfm-1/4 "(M) NPT2.375 "742 165NOK
GHP1126SS17.5 scfm-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "822 178NOK
H1122SS22 scfm-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "772 546NOK
I1104SS35 scfm-3/8 "(F) NPT1.625 "822 972NOK
J1105SS35 scfm-3/8 "(M) NPT2.25 "823 144NOK
KHP1125SS37 scfm-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "832 829NOK
L1106SS60 scfm-1/2 "(F) NPT2"874 192NOK
M1107SS60 scfm-1/2 "(M) NPT2.75 "874 106NOK
N1112SS91 scfm1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "968 060NOK
O1113SS91 scfm1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "968 302NOK
P1114SS135 scfm1.5 "1 "(F) NPT3"999 996NOK
Q1115SS135 scfm1.5 "1 "(F) NPT4.187 "9910 387NOK
EXAIR -

Luftpistoldyser i aluminium

Munnstykker til luftpistoler festes til trykkluftverktøy for å rette konsentrert strøm av høyhastighets luftstrøm for sponfjerning, væskeavblåsing, delrengjøring, delkjøling og utstøtingsapplikasjoner. De har kompakt design for å muliggjøre rengjøring på trange steder samtidig som de minimerer støynivået og forbedrer avblåsningsytelsen. De har sink-aluminiumslegeringskonstruksjon for å motstå skade mot svært korrosive miljøer og høye temperaturer opp til 1000 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse luftpistolmunnstykkene, tilgjengelig i flat sporåpning og dysetype.

StilModellluft~~POS=TRUNCBasismaterialeDiameterInnløpsstørrelseLengdeMaks. dBAPris (eks. mva)
A110310 scfmSink, aluminium-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71795NOK
B110210 scfmSink, aluminium-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71742NOK
C112610.5 scfmSink, aluminium-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "751 013NOK
D110014 scfmSink, aluminium-1/4 "(F) NPT1.75 "74925NOK
EHP112617.5 scfmSink / Aluminium-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "821 098NOK
F112222 scfmSink, aluminium-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "771 512NOK
G110435 scfmSink, aluminium-3/8 "(F) NPT1.625 "821 417NOK
H110535 scfmSink, aluminium-3/8 "(M) NPT2.25 "821 494NOK
IHP112537 scfmSink / Aluminium-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "831 630NOK
J1111-456 scfmSink / Aluminium2.25 "3/8 "(F) NPT2 9 / 16 "825 385NOK
K110660 scfmSink, aluminium-1/2 "(F) NPT2"871 941NOK
L110760 scfmSink, aluminium-1/2 "(M) NPT2.75 "872 010NOK
M111391 scfmSink / Aluminium1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "963 258NOK
N111291 scfmSink / Aluminium1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "963 406NOK
O1111-798 scfmSink / Aluminium2.75 "1/2 "(F) NPT2.75 "858 842NOK
P1115135 scfmSink / Aluminium1.5 "1 "(F) NPT4.187 "995 528NOK
Q1114135 scfmSink / Aluminium1.5 "1 "(F) NPT3"995 212NOK
R1111-12168 scfmSink / Aluminium3.625 "1 "(F) NPT2 15 / 16 "8913 496NOK
S1116188 scfmSink / Aluminium2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "1027 130NOK
T1117188 scfmSink / Aluminium2"1-1 / 4 "(M) PT4 15 / 16 "1027 502NOK
U1118300 scfmSink / Aluminium2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "1069 326NOK
V1119300 scfmSink / Aluminium2"1-1 / 4 "(M) PT4 15 / 16 "1069 661NOK
T1121460 scfmSink / Aluminium2"1-1 / 4 "(M) PT4 15 / 16 "10910 294NOK
EXAIR -

Luftpistoldyser

Dyser til luftpistoler festes til trykkluftverktøy for å dirigere høyhastighets luftstrøm for sponfjerning, væskeavblåsing, delrengjøring, delkjøling og utstøtingsapplikasjoner. De har kompakt design for å muliggjøre rengjøring på trange steder samtidig som de minimerer støynivået og forbedrer avblåsningsytelsen. De har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå skade mot svært slitende miljøer og høye temperaturer. Velg fra et bredt utvalg av disse luftpistoldysene, tilgjengelig i 1/8 tommers FNPT og MNPT innløpsstørrelser.

StilModellluft~~POS=TRUNCBasismaterialeInnløpsstørrelseLengdeMaks. dBAPris (eks. mva)
A1110-TITT8.3 scfmTitt plast1/4 x 3/4 "7 / 9 "75773NOK
B1126SS10.5 scfmRustfritt stål1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "752 010NOK
C1010SS13 scfmRustfritt stål1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "801 032NOK
D110114 scfmsink1/4 "(M) NPT2.375 "74976NOK
E1104-TITT35 scfmPEEK Termoplast3/8 "(F) NPT1.625 "822 113NOK
F1120460 scfmSink / Aluminium1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "1099 922NOK
EXAIR -

Termoplastiske luftdyser

Dyser for luftpistoler festes til trykkluftverktøy for å styre høyhastighets luftstrøm for sponfjerning, væskeavblåsing, delrengjøring, delkjøling og utstøtingsapplikasjoner. De har PEEK termoplastisk konstruksjon for å tolerere fysisk stress samtidig som de gir kjemisk motstand og høy varmetoleranse. De har kompakt design for å muliggjøre rengjøring på trange steder samtidig som de minimerer støynivået og forbedrer avblåsningsytelsen. Velg mellom et bredt utvalg av disse luftpistoldysene, tilgjengelig i 2.5, 4.9 og 8.3 SCFM luftforbruksvarianter.

StilModellluft~~POS=TRUNCInnløpsstørrelseLengdeMaks. dBAPris (eks. mva)
A1108-PEEK-NPT2.5 scfm1/8 "(M) NPT7 / 8 "581 013NOK
B1108-TITT2.5 scfmM4 x 0.51 / 2 "58738NOK
B1109-TITT4.9 scfmM5 x 0.55 / 8 "68698NOK
A1109-PEEK-NPT4.9 scfm1/8 "(M) NPT1"68949NOK
A1110-PEEK-NPT8.3 scfm1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "751 048NOK
EXAIR -

Termoplastisk luftpistoldyse

Exair termoplastiske luftpistoldyser kobles til pneumatiske og trykkluftverktøy for å redusere luftforbruket og forenkle økonomisk bruk av trykkluft. Disse luftdysene genererer utløpsstrømningshastigheter 25 ganger større enn luftvolumet de forbruker. De har en aerodynamisk design som leder luften til et enkelt konvergenspunkt og kan halvere støynivået. De er tilgjengelige i 1/4 og 1/8 tomme FNPT innløpsstørrelser.

StilModellluft~~POS=TRUNCInnløpsstørrelseLengdeMaks. dBAPris (eks. mva)
A1102-TITT10 scfm1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "711 099NOK
B1100-TITT14 scfm1/4 "(F) NPT1.75 "741 374NOK
EXAIR -

Luftpistol dysesett 14 Scfm 1/4 Inch (f) npt

ModellSakPris (eks. mva)
1100-9312AF6QUC3 746 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?