MICRO 100 Hårdmetall borestangsett


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Bli ferdig: ubestrøket , Materiale: C2 Micrograin , Antall stykker: 6
StilModellBore DybdeBore Dia.Shank Dia.Pris (eks. mva)
A
MBB-0
0.075 ", 0.100", 0.100 ", 0.100", 0.150 ", og 0.150"0.020 ", 0.025", 0.030 ", 0.035", 0.040 ", og 0.045"1 / 8 "4 205 NOK
B
BB-1
0.300 ", 0.300", 0.300 ", 0.400", 0.600 ", og 0.500"0.050 ", 0.060", 0.080 ", 0.100", 0.100 ", og 0.110"1 / 8 "3 267 NOK
C
BB-4
0.400 ", 0.600", 0.800 ", 1.000", 0.500 ", og 1.000"0.230 ", 0.230", 0.230 ", 0.230", 0.290 ", og 0.290"5 / 16 "5 018 NOK
B
BB-2
0.500 ", 0.700", 0.400 ", 0.700", 0.400 ", og 0.750"0.120 ", 0.120", 0.140 ", 0.140", 0.160 ", og 0.160"3 / 16 "3 477 NOK
C
BB-3
0.500 ", 0.750", 1.000 ", 0.400", 0.600 ", og 1.000"0.180 ", 0.180", 0.180 ", 0.200", 0.200 ", og 0.200"1 / 4 "3 744 NOK
D
BB-5
0.500 ", 1.000", 1.500 ", 0.750", 1.250 ", og 1.800"0.320 ", 0.320", 0.320 ", 0.360", 0.360 ", og 0.360"3 / 8 "6 856 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?