Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 MBB-0 Miniatyrsett for boreverktøy | AA8GDB 18E441

MICRO 100 MBB-0 Boring Tool Miniature Set

På lager
Vare: AA8GDB Modell: MBB-0Kryssreferanse: 18E441

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
4 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarbide borestangsett
Bore Dybde0.075 ", 0.100", 0.100 ", 0.100", 0.150 ", og 0.150"
Bore Dia.0.020 ", 0.025", 0.030 ", 0.035", 0.040 ", og 0.045"
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
MaterialeC2 Micrograin
Antall stykker6
Shank Dia.1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)3.97
Skipets lengde (cm)15.56
Skipets bredde (cm)11.27
HS kode8209000030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore DybdeBore Dia.Shank Dia.Pris
MICRO 100 BB-1 Loddet verktøyborestangsett 6 stk | AA8GCW 18E436 BB-10.300 ", 0.300", 0.300 ", 0.400", 0.600 ", og 0.500"0.050 ", 0.060", 0.080 ", 0.100", 0.100 ", og 0.110"1 / 8 "3 390 NOK
MICRO 100 BB-2 Loddet verktøyborestangsett 6 stk | AA8GCX 18E437 BB-20.500 ", 0.700", 0.400 ", 0.700", 0.400 ", og 0.750"0.120 ", 0.120", 0.140 ", 0.140", 0.160 ", og 0.160"3 / 16 "3 607 NOK
MICRO 100 BB-3 Loddet verktøyborestangsett 6 stk | AA8GCY 18E438 BB-30.500 ", 0.750", 1.000 ", 0.400", 0.600 ", og 1.000"0.180 ", 0.180", 0.180 ", 0.200", 0.200 ", og 0.200"1 / 4 "3 885 NOK
MICRO 100 BB-4 Loddet verktøyborestangsett 6 stk | AA8GCZ 18E439 BB-40.400 ", 0.600", 0.800 ", 1.000", 0.500 ", og 1.000"0.230 ", 0.230", 0.230 ", 0.230", 0.290 ", og 0.290"5 / 16 "5 206 NOK
MICRO 100 BB-5 Loddet verktøyborestangsett 6 stk | AA8GDA 18E440 BB-50.500 ", 1.000", 1.500 ", 0.750", 1.250 ", og 1.800"0.320 ", 0.320", 0.320 ", 0.360", 0.360 ", og 0.360"3 / 8 "7 113 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 MBB-0 Boring Tool Miniature Set
4 280 NOK / enhet