Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 1108-PEEK-NPT Engineered Air Nozzie .875in L | AC7VJE 38W843

EXAIR 1108-PEEK-NPT Engineered Air Nozzie .875in L

På lager
Vare: AC7VJE Modell: 1108-PEEK-NPTKryssreferanse: 38W843
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
1 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonstruert luftdyse
luft~~POS=TRUNC2.5 scfm
BasismaterialePEEK Termoplast
Innløpsstørrelse1/8 "(M) NPT
Lengde7 / 8 "
Maks. dBA58

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0014
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8424309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCInnløpsstørrelseLengdeMaks. dBAPris
EXAIR 1108-PEEK Engineered Air Nozzie .51in L | AC7VJD 38W842 1108-TITT2.5 scfmM4 x 0.51 / 2 "58811NOK
EXAIR 1109-PEEK Engineered Air Nozzie .63in L | AC7VJF 38W844 1109-TITT4.9 scfmM5 x 0.55 / 8 "68764NOK
EXAIR 1109-PEEK-NPT Engineered Air Nozzie 1 tomme Lengde | AC7VJG 38W845 1109-PEEK-NPT4.9 scfm1/8 "(M) NPT1"681 039 NOK
EXAIR 1110-PEEK-NPT konstruert luftdyse 1.062 tommers lengde | AC7VJH 38W846 1110-PEEK-NPT8.3 scfm1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "751 146 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 1108-PEEK-NPT Engineered Air Nozzie .875in L
1 041 NOK / enhet