EXAIR Luftforsterkere

Designet for å levere strømningshastigheter opptil 25 ganger det normale trykkluftforbruket; ideell for ventilasjon, kjøling, tørking, avblåsing og lufttransport. Tilgjengelig i aluminium og rustfritt stål

filtre

EXAIR -

Luftforsterkere

Exair-luftforsterkere er egnet for sirkulerende luft, flytting av røyk og røyk for sveising, rengjøring/kjøling av deler, støvoppsamling og varmefordeling. Disse luftforsterkerne av aluminium/SS fungerer på trykkluft og er justerbare for å endre luftstrøm og kraftutgang, avhengig av applikasjonskravet. De har ingen bevegelige deler som sikrer ingen interne hindringer, og gir dermed luftstrømforsterkning og minimerer støynivået. Disse forsterkerne overholder OSHAs støy- og trykkkrav og har lett og kompakt design for enkel installasjon og vedlikehold. Velg mellom et bredt utvalg av disse luftforsterkerne, tilgjengelig i 1/8, 3/8, 1/4 og 1/2 tommers NPT-luftinntak.

StilModellLuftinntakInnløp Dia.Inne i Dia.MaterialeMaks. dBATotal lengdePris (eks. mva)
A60441 / 2 "PT5"3.02 "Aluminum845"8 473NOK
A60431 / 2 "PT4"2.2 "Aluminum834.06 "6 149NOK
A60331 / 2 "PT4"2.2 "Rustfritt stål834.06 "18 167NOK
A60341 / 2 "PT5"3.02 "Rustfritt stål845"28 634NOK
A60411 / 4 "PT1.25 "0.840 "Aluminum812.88 "2 317NOK
A60311 / 4 "PT1.25 "0.840 "Rustfritt stål812.88 "5 827NOK
A60401 / 8 "PT0.75 "0.450 "Aluminum782.22 "1 567NOK
A60301 / 8 "PT0.75 "0.450 "Rustfritt stål782.22 "4 927NOK
A60423 / 8 "PT2"1.64 "Aluminum823.25 "2 926NOK
A60323 / 8 "PT2"1.64 "Rustfritt stål823.25 "6 954NOK
EXAIR -

Luftforsterker -sett i aluminium

Exair luftforsterkersett er ideelle for å sirkulere luft, flytte røyk og røyk for sveising, rengjøring av deler, støvoppsamling og varmefordeling. Disse settene inkluderer luftforsterkere, shim-sett, trykkregulatorer og filterseparatorer. Luftforsterkerne i aluminium opererer på trykkluft og har ingen bevegelige deler for å forhindre interne hindringer, og gir dermed luftstrømforsterkning og minimerer støynivået. Disse forsterkerne overholder OSHAs støy- og trykkkrav og har kompakt design for enkel installasjon og vedlikehold. Velg fra et bredt utvalg av disse luftforsterkersettene, tilgjengelig i 1/8, 3/8, 1/4 og 1/2 tommers NPT luftinntaksforsterkere.

StilModellLuftinntakInnløp Dia.Inne i Dia.Maks. dBATotal lengdePris (eks. mva)
A1202241 / 2 "PT4.91 "3.02 "734.75 "15 680NOK
A1202211 / 4 "PT1.22 "0.840 "722.88 "6 439NOK
A1202201 / 8 "PT0.73 "0.450 "692.5 "5 013NOK
A1202223 / 8 "PT2"1.64 "722.95 "7 407NOK
EXAIR -

Luftforsterker -sett

Exair luftforsterkersett er designet for sirkulerende luft, flytting av røyk og røyk for sveising, rengjøring av deler, støvoppsamling og varmefordeling. Disse settene inkluderer justerbare luftforsterkere, shim-sett og filtre. Deres justerbare utgangsluftforsterkere opererer på trykkluft og har ingen bevegelige deler for å forhindre interne hindringer, og gir dermed luftstrømforsterkning og minimerer støynivået. Disse forsterkerne overholder OSHAs støy- og trykkkrav og har kompakt design for enkel installasjon og vedlikehold. Velg fra et bredt utvalg av disse luftforsterkersettene, tilgjengelig i rustfritt stål og aluminiums luftforsterkeralternativer.

StilModellLuftinntakInnløp Dia.Inne i Dia.MaterialeMaks. dBATotal lengdePris (eks. mva)
A62431 / 2 "PT4"2.2 "Aluminum834.06 "10 346NOK
A62441 / 2 "PT5"3.02 "Aluminum845"12 198NOK
A62341 / 2 "PT5"3.02 "Rustfritt stål845"30 018NOK
A62331 / 2 "PT4"2.2 "Rustfritt stål834.06 "20 704NOK
A62411 / 4 "PT1.25 "0.840 "Aluminum812.88 "5 333NOK
A62311 / 4 "PT1.25 "0.840 "Rustfritt stål812.88 "8 205NOK
A62301 / 8 "PT0.75 "0.450 "Rustfritt stål782.22 "8 060NOK
A62401 / 8 "PT0.75 "0.450 "Aluminum782.22 "4 691NOK
A62423 / 8 "PT2"1.64 "Aluminum823.25 "5 897NOK
A62323 / 8 "PT2"1.64 "Rustfritt stål823.25 "9 118NOK
EXAIR -

Høyeffektiv luftforsterker

Exair-luftforsterkere er egnet for sirkulerende luft, flytting av røyk og røyk for sveising, rengjøring av deler, støvoppsamling og varmefordeling. Disse luftforsterkerne i aluminium opererer på trykkluft og har ingen bevegelige deler som sikrer ingen interne hindringer, og gir dermed luftstrømforsterkning og minimerer støynivået. Disse forsterkerne overholder OSHAs støy- og trykkkrav og har lett og kompakt design for enkel installasjon og vedlikehold. Velg mellom et bredt utvalg av disse luftforsterkerne, tilgjengelig i 1/8, 3/8, 1/4 og 1/2 tommers NPT-luftinntak.

StilModellLuftinntakInnløp Dia.Inne i Dia.Maks. dBATotal lengdePris (eks. mva)
A1200241 / 2 "PT4.91 "3.02 "734.75 "9 879NOK
A1200211 / 4 "PT1.22 "0.840 "722.88 "3 259NOK
A1200201 / 8 "PT0.73 "0.450 "692.5 "1 649NOK
A1200223 / 8 "PT2"1.64 "722.95 "4 071NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?