Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 120020 Luftforsterker 0.73 tommers innløp 6.1 Cfm | AD8NJP 4LCX1

EXAIR 120020 Luftforsterker 0.73 Tommers innløp 6.1 Cfm

På lager
Vare: AD8NJP Modell: 120020Kryssreferanse: 4LCX1
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
1 649 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftforsterker
Luftinntak1 / 8 "PT
Luftutgangsvolum CFM @ 80 psi219
Forsterkningsforhold12
CFM @ 80 PSI6.1
Utslipp Dia.0.75 "
Innløp Dia.0.73 "
Inne i Dia.0.450 "
MaterialeAluminum
Maks. dBA69
ProduksjonHøy effektivitet løst
Total lengde2.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 120 psi
Temp. Vurdering275 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakInnløp Dia.Inne i Dia.Maks. dBATotal lengdePris
EXAIR 120024 Luftforsterker 4.91 tommers inntak 29.2 Cfm | AA6ZVV 15J060 1200241 / 2 "PT4.91 "3.02 "734.75 "9 879 NOK
EXAIR 120021 Luftforsterker 1.22 tommers inntak 8.1 Cfm | AD8NJR 4LCX3 1200211 / 4 "PT1.22 "0.840 "722.88 "3 259 NOK
EXAIR 120022 Luftforsterker 2 tommers inntak 15.5 Cfm | AD8NJU 4LCX5 1200223 / 8 "PT2"1.64 "722.95 "4 071 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 120020 Luftforsterker 0.73 Tommers innløp 6.1 Cfm
1 649 NOK / enhet