Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 120024 Luftforsterker 4.91 tommers inntak 29.2 Cfm | AA6ZVV 15J060

EXAIR 120024 Luftforsterker 4.91 Tommers innløp 29.2 Cfm

På lager
Vare: AA6ZVV Modell: 120024Kryssref: 15J060
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
9 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftforsterker
Luftinntak1 / 2 "PT
Luftutgangsvolum CFM @ 80 psi2190
Forsterkningsforhold25
CFM @ 80 PSI29.2
Utslipp Dia.4"
Innløp Dia.4.91 "
Inne i Dia.3.02 "
MaterialeAluminum
Maks. dBA73
ProduksjonHøy effektivitet løst
Total lengde4.75 "
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 120 psi
Temp. Vurdering275 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.61
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8467920090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakInnløp Dia.Inne i Dia.Maks. dBATotal lengdePris
EXAIR 120020 Luftforsterker 0.73 tommers innløp 6.1 Cfm | AD8NJP 4LCX1 1200201 / 8 "PT0.73 "0.450 "692.5 "1 649 NOK
EXAIR 120021 Luftforsterker 1.22 tommers inntak 8.1 Cfm | AD8NJR 4LCX3 1200211 / 4 "PT1.22 "0.840 "722.88 "3 259 NOK
EXAIR 120022 Luftforsterker 2 tommers inntak 15.5 Cfm | AD8NJU 4LCX5 1200223 / 8 "PT2"1.64 "722.95 "4 071 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 120024 Luftforsterker 4.91 Tommers innløp 29.2 Cfm
9 879 NOK / enhet