Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 6040 Luftforsterker 0.75 tommers inntak 8.9 Cfm | AD8NJW 4LCX7

EXAIR 6040 Luftforsterker 0.75 Tommers innløp 8.9 Cfm

På lager
Vare: AD8NJW Modell: 6040Kryssreferanse: 4LCX7
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
1 567 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftforsterker
Luftinntak1 / 8 "PT
Luftutgangsvolum CFM @ 80 psi267
Forsterkningsforhold10
CFM @ 80 PSI8.9
Utslipp Dia.0.75 "
Innløp Dia.0.75 "
Inne i Dia.0.450 "
MaterialeAluminum
Maks. dBA78
ProduksjonJusterbar
Total lengde2.22 "
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 120 psi
Temp. Vurdering275 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakInnløp Dia.Inne i Dia.MaterialeMaks. dBATotal lengdePris
EXAIR 6043 Luftforsterker 4 tommers inntak 35.2 Cfm | AA6ZVX 15J062 60431 / 2 "PT4"2.2 "Aluminum834.06 "6 149 NOK
EXAIR 6044 luftforsterker 5 tommers inntak 50 Kfm | AA6ZVZ 15J064 60441 / 2 "PT5"3.02 "Aluminum845"8 473 NOK
EXAIR 6033 Luftforsterker 4 tommers inntak 35.2 Cfm | AA6ZWB 15J066 60331 / 2 "PT4"2.2 "Rustfritt stål834.06 "18 167 NOK
EXAIR 6034 Luftforsterker 5 tommers inntak 50 Cfm | AA6ZWD 15J068 60341 / 2 "PT5"3.02 "Rustfritt stål845"28 634 NOK
EXAIR 6030 Luftforsterker 0.75 tommers inntak 8.9 Cfm | AD8NJY 4LCX9 60301 / 8 "PT0.75 "0.450 "Rustfritt stål782.22 "4 927 NOK
EXAIR 6041 Luftforsterker 1.25 tommers inntak 12.9 Cfm | AD8NKA 4LCY2 60411 / 4 "PT1.25 "0.840 "Aluminum812.88 "2 317 NOK
EXAIR 6031 Luftforsterker 1.25 tommers inntak 12.9 Cfm | AD8NKC 4LCY4 60311 / 4 "PT1.25 "0.840 "Rustfritt stål812.88 "5 827 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 6040 Luftforsterker 0.75 Tommers innløp 8.9 Cfm
1 567 NOK / enhet