Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 6044 luftforsterker 5 tommers inntak 50 Kfm | AA6ZVZ 15J064

EXAIR 6044 Luftforsterker 5 Tommers innløp 50 Cfm

På lager
Vare: AA6ZVZ Modell: 6044Kryssref: 15J064
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
8 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftforsterker
Luftinntak1 / 2 "PT
Luftutgangsvolum CFM @ 80 psi3600
Forsterkningsforhold24
CFM @ 80 PSI50
Utslipp Dia.4"
Innløp Dia.5"
Inne i Dia.3.02 "
MaterialeAluminum
Maks. dBA84
ProduksjonJusterbar
Total lengde5"
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 120 psi
Temp. Vurdering275 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8467920090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakInnløp Dia.Inne i Dia.MaterialeMaks. dBATotal lengdePris
EXAIR 6043 Luftforsterker 4 tommers inntak 35.2 Cfm | AA6ZVX 15J062 60431 / 2 "PT4"2.2 "Aluminum834.06 "6 149 NOK
EXAIR 6033 Luftforsterker 4 tommers inntak 35.2 Cfm | AA6ZWB 15J066 60331 / 2 "PT4"2.2 "Rustfritt stål834.06 "18 167 NOK
EXAIR 6034 Luftforsterker 5 tommers inntak 50 Cfm | AA6ZWD 15J068 60341 / 2 "PT5"3.02 "Rustfritt stål845"28 634 NOK
EXAIR 6040 Luftforsterker 0.75 tommers inntak 8.9 Cfm | AD8NJW 4LCX7 60401 / 8 "PT0.75 "0.450 "Aluminum782.22 "1 567 NOK
EXAIR 6030 Luftforsterker 0.75 tommers inntak 8.9 Cfm | AD8NJY 4LCX9 60301 / 8 "PT0.75 "0.450 "Rustfritt stål782.22 "4 927 NOK
EXAIR 6041 Luftforsterker 1.25 tommers inntak 12.9 Cfm | AD8NKA 4LCY2 60411 / 4 "PT1.25 "0.840 "Aluminum812.88 "2 317 NOK
EXAIR 6031 Luftforsterker 1.25 tommers inntak 12.9 Cfm | AD8NKC 4LCY4 60311 / 4 "PT1.25 "0.840 "Rustfritt stål812.88 "5 827 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 6044 Luftforsterker 5 Tommers innløp 50 Cfm
8 473 NOK / enhet