Smidde øyemøtter

filtre

Øyemutter er festemidler som brukes til å motta en krok eller tau. De tillater permanent montering av industrielle maskiner og utstyr for rigging, løfting eller surring. Raptor Supplies tilbyr et bredt...Les mer

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total høydetråd LengdeTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A10905351 1 / 2 "2 1 / 2 "3 1 / 4 "11/165 / 8-113,600 kg308NOK
A10905171 1 / 4 "2"2 1 / 2 "3 / 8 "1 / 2-132,250 kg277NOK
A10904741"1 5 / 8 "2 1 / 16 "1 / 2 "3 / 8-161,250 kg254NOK
A10906332 1 / 2 "4 1 / 2 "5 3 / 4 "1 1 / 41 1 / 4-715,500 kg1 326NOK
A10905992 1 / 4 "4"5"1 1 / 16 "1-810,000 kg943NOK
A10906512 3 / 4 "5"6 1 / 2 "1 3 / 81 3 / 8-618,500 kg2 923NOK
A10905532"3 1 / 2 "4 3 / 8 "7 / 8 "3 / 4-107,200 kg575NOK
A10905712"3 1 / 2 "4 5 / 16 "15 / 16 "7 / 8-97,200 kg748NOK
A10906793 1 / 8 "5 5 / 8 "7 1 / 16 "1 1 / 21 1 / 2-622,500 kg3 936NOK
A10904383 / 4 "1 1 / 4 "1 3 / 4 "3 / 8 "1 / 4-20520 kg250NOK
A10906974 1 / 8 "7 1 / 8 "9 15 / 16 "2"2-4 1 / 2 "40,000 kg5 468NOK
StilModell
AE120A-3/8B
RFQ
AE120A-1/2B
RFQ
KEN FORGING -

Øye nøtter

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.MaterialeTotal høydetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AEN-8-316SS1.5 "2.5 "316 rustfritt stål3"3 / 4 "3 / 4-10625NOK
BEN-7-316SS1.5 "2.5 "316 rustfritt stål3"3 / 4 "5 / 8-11589NOK
CEN-71.5 "2.5 "Stål3"3 / 4 "5 / 8-11145NOK
DEN-81.5 "2.5 "Stål3"3 / 4 "3 / 4-10158NOK
EEN-3-316SS1.25 "2"316 rustfritt stål2.5 "5 / 8 "3 / 8-16327NOK
FEN-5-316SS1.25 "2"316 rustfritt stål2.5 "5 / 8 "1 / 2-13349NOK
GEN-31.25 "2"Stål2.5 "5 / 8 "3 / 8-16125NOK
HEN-51.25 "2"Stål2.5 "5 / 8 "1 / 2-13124NOK
IEN-10-HD1.75 "3.75 "Stål4 27 / 32 "1 11 / 16 "1-8776NOK
JEN-9-HD1.625 "3.375 "Stål3 31 / 32 "1 11 / 32 "7 / 8-9605NOK
KEN-12-HD2.5 "5.25 "Stål6.625 "2 7 / 32 "1 1 / 4-71 265NOK
LEN-14-HD2.5 "5.25 "Stål6.625 "2 7 / 32 "1 1 / 2-62 144NOK
MEN-102.25 "4"Stål5"1"1-8324NOK
NEN-92.25 "4"Stål5"1"7 / 8-9317NOK
APPROVED VENDOR -

Løfting av øyemutter

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.FinishMaterialeTotal høydetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A1ZU2420mm36mmsinkStål36mm8.5mmM6 x 1189NOK
B1ZU2620mm36mmsinkStål36mm8.5mmM8 x 1.25230NOK
C1ZU4020mm36mmPlainA2 rustfritt stål36mm8.5mmM8 x 1.25187NOK
D1ZU4225mm45mmPlainA2 rustfritt stål45mm10mmM10 x 1.5298NOK
E1ZU2825mm45mmsinkStål45mm10mmM10 x 1.5245NOK
F1ZU4430mm54mmPlainA2 rustfritt stål53mm11mmM12 x 1.75297NOK
G1ZU3030mm54mmsinkStål53mm11mmM12 x 1.75200NOK
H1ZU4635mm63mmPlainA2 rustfritt stål62mm13mmM16 x 2494NOK
I1ZU3235mm63mmsinkStål62mm13mmM16 x 2246NOK
J1ZU3440mm72mmsinkStål71mm16mmM20 x 2.5322NOK
K1ZU3650mm90mmsinkStål90mm20mmM24 x 3327NOK
L1ZU3860mm108mmForzinket karbonstålStål109mm25mmM30 x 3.5625NOK
CHICAGO HARDWARE -

Øyemutter, 3/8-16 X 3/8 tommers størrelse, galvanisert, 10 stk

ModellSakPris (eks. mva)
16765 9AE3DKY1 121 NOK
WOODHEAD -

Øyemutter, 3/8 -16 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1302260511CH2XEY-
RFQ
GRAINGER -

Øyemutterdråpe smidd galvanisert 1-8

ModellSakPris (eks. mva)
16795 6AH7JPA-
RFQ

Smidde øyemøtter

Øyemutter er festemidler som brukes til å motta en krok eller tau. De tillater permanent montering av industrielle maskiner og utstyr for rigging, løfting eller surring. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av øyenøtter fra merker som Ken Forging, Chicago maskinvare, Grainger, Crosby og Woodhead.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom vurderte og ikke-klassifiserte øyenøtter?

  • Belastningsklassifiserte øyemuttere er ideelle for vertikale løft og bør ikke brukes til vinkelløft.
  • Uklassifiserte øyemuttere anbefales ikke for løfting, og bør brukes med feste eller styrevaiere.

Hvordan lages øyenøtter?

  • Øyenøtter lages enten ved å smi eller bøye.
  • Smidde øyenøtter presses eller hamres til kornstrukturen deres endres for å gi en sterk og holdbar øyemutter som er i stand til å motstå ytre krefter.
  • Bøyde øyemuttere lages ved å bøye et stykke stålstang manuelt i form av et øye.

Hvilke punkter bør man passe på når man bruker øyenøtter?

  • Øyemuttere må skrus helt inn i lasten slik at de passer godt mot lasten.
  • Disse nøttene skal være fri for hull, hakk og sprekker.
  • Tråden skal være ren og uskadet.
  • Løftepunkter skal ikke være forvrengt eller slitt unødig.
  • Aldri reparer, omform eller modifiser en øyemutter ved sveising, oppvarming, maskinering eller bøying.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?