Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 6240 Luftforsterker sett 0.75 tommers inntak 8.9 Cfm | AD8NJX 4LCX8

EXAIR 6240 Luftforsterkersett 0.75 Tommers innløp 8.9 Cfm

På lager
Vare: AD8NJX Modell: 6240Kryssreferanse: 4LCX8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
4 691 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftforsterker-sett
Luftinntak1 / 8 "PT
Luftutgangsvolum CFM @ 80 psi267
Forsterkningsforhold10
CFM @ 80 PSI8.9
Utslipp Dia.0.75 "
Innløp Dia.0.75 "
Inne i Dia.0.450 "
MaterialeAluminum
Maks. dBA78
ProduksjonJusterbar
Total lengde2.22 "
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 120 psi
Temp. Vurdering275 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.22
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8467920090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakInnløp Dia.Inne i Dia.MaterialeMaks. dBATotal lengdePris
EXAIR 6243 Luftforsterker sett 4 tommers inntak 35.2 Cfm | AA6ZVY 15J063 62431 / 2 "PT4"2.2 "Aluminum834.06 "10 346 NOK
EXAIR 6244 Luftforsterker sett 5 tommers inntak 50 Cfm | AA6ZWA 15J065 62441 / 2 "PT5"3.02 "Aluminum845"12 198 NOK
EXAIR 6233 Luftforsterker sett 4 tommers inntak 35.2 Cfm | AA6ZWC 15J067 62331 / 2 "PT4"2.2 "Rustfritt stål834.06 "20 704 NOK
EXAIR 6234 Luftforsterker sett 5 tommers inntak 50 Cfm | AA6ZWE 15J069 62341 / 2 "PT5"3.02 "Rustfritt stål845"30 018 NOK
EXAIR 6230 luftforsterker sett 0.75 tommers inntak 8.9 Cfm | AD8NJZ 4LCY1 62301 / 8 "PT0.75 "0.450 "Rustfritt stål782.22 "8 060 NOK
EXAIR 6241 Luftforsterker sett 1.25 tommers innløp 12.9 Cfm | AD8NKB 4LCY3 62411 / 4 "PT1.25 "0.840 "Aluminum812.88 "5 333 NOK
EXAIR 6231 Luftforsterker sett 1.25 tommers innløp 12.9 Cfm | AD8ZTV 4NUW8 62311 / 4 "PT1.25 "0.840 "Rustfritt stål812.88 "8 205 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 6240 Luftforsterkersett 0.75 Tommers innløp 8.9 Cfm
4 691 NOK / enhet